4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合A-1372-F-2・A-1372-F-3・ A-372-F-2・A-372-F-3・A-372-3-S 質量(g)50 タキゲンコード01664
1個
539 税込593
当日出荷

ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換する事ができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷する事もできます。ご相談ください。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤 材質アルミニウム合金(ADC) 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード04555
1個
2,530 税込2,783
4日以内出荷

鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 付属品大ナット・ビスセット タキゲンコード04556
1個
676 税込744
4日以内出荷

ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。 錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換することができます。 鍵管理に優れています。 ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。 左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷することもできます。ご相談ください。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤 仕様ダブルロックユニット(同番) 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)92 最大適合板厚(mm)2.3 表面仕上げシルバーメタリック塗装 番号:TAK80 タキゲンコード4554
1個
3,734 税込4,107
4日以内出荷