「ケーブル押さえ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。
ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。
ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。
ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。
保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備
材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC
付属品取付ねじ
最大適合板厚(mm)4
表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨
タキゲンコード24562
1個
¥187
税込¥206
当日出荷
大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。
ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。
ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。
ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。
保護等級:IP54相当
用途工作機械・電機設備
付属品取付ねじ
材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC
最大適合板厚(mm)4
表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨
関連キーワード