6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ドライバー錠
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械・車両 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード24387
1個
529 税込582
欠品中

TAKIGEN(タキゲン)スリットロックIV型
従来品C-550の材質を変更して強度アップしました。取付けは同じです。 扉を閉めるとワンタッチでロックできます。 解錠はコインやドライバーで回してください。
用途大型機器の点検口扉・車両 材質冷間圧延鋼板(SPCC)、取付け板:ステンレス鋼板(SUS304) 最大適合板厚(mm)2 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、取付け板:光沢バレル研磨
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。 コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械 質量(g)60 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
748 税込823
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性を考慮した大型レバー 施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持 開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。 受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション) 施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。 緊急時は外からコインにて解錠可能です。 内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。
用途トイレの扉 材質亜鉛合金(ZDC) 適合扉厚(mm)30~42(付属ねじの場合:33~40) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
12,369 税込13,606
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コインで簡単に施解錠できる簡易ロック機構付でいたずら防止や誤動作防止に最適です。 使用しないときは平面となり、行き来が激しい場所でも安全です。
用途床下収納庫・消火栓点検扉・各種小扉 材質亜鉛合金(ZDC) 最大適合板厚(mm)1.2 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(ブラウン) タキゲンコード03975
1個
1,247 税込1,372
当日出荷