難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)11
種類ゴム足
内径(Φmm)14
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)17
寸法d(Φmm)14
寸法H1(mm)30
適合パイプ13~16
寸法H2(mm)22
特性難燃性
タキゲンコード24171
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)19
種類ゴム足
内径(Φmm)17
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)29
寸法D2(Φmm)21.5
寸法d(Φmm)17
寸法H1(mm)34
適合パイプ16~19
寸法H2(mm)23
特性難燃性
タキゲンコード24170
1個
¥51
税込¥56
欠品中
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)20
種類ゴム足
内径(Φmm)24
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)34
寸法D2(Φmm)27
寸法d(Φmm)24
寸法H1(mm)38
適合パイプ23~26
寸法H2(mm)30
特性難燃性
タキゲンコード24168
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)8
種類ゴム足
内径(Φmm)11.5
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)21
寸法D2(Φmm)14.5
寸法d(Φmm)11.5
寸法H1(mm)29.5
適合パイプ10.5~13.5
寸法H2(mm)22.5
特性難燃性
タキゲンコード24172
1個
¥36
税込¥40
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)17
種類ゴム足
内径(Φmm)20.8
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)31
寸法D2(Φmm)24.8
寸法d(Φmm)20.8
寸法H1(mm)34
適合パイプ19~22
寸法H2(mm)25
特性難燃性
タキゲンコード24169
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)18
種類ゴム足
内径(Φmm)30
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)40
寸法D2(Φmm)36
寸法d(Φmm)30
寸法H1(mm)27
適合パイプ29~32
寸法H2(mm)20
特性難燃性
タキゲンコード24167
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)合成ゴム
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)合成ゴム
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
移動用ボールと防振ゴム台がコンパクトに一体化
材質シャフト:一般構造用圧延鋼棒(SS41)、底部:クロロプレンゴム(CR)、ハウジング:鋳鉄(FC)、ボール:鋼球
表面仕上げメラミン樹脂焼付塗装(シルバ-色)
防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途食品機械・医療機械・計測機器・環境機器
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)ナイロン6
材質(防振ゴム)耐油性ゴム
表面仕上げ電解研磨
防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。
用途精密機械・事務機器・計測機器
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)ナイロン6
材質(防振ゴム)耐油性ゴム
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法D(Φmm)75
寸法H2(mm)25
優れた操作性と静粛性を備えています。
反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。
走行跡が目立たない、グレー車輪
用途OA機器・大型・中型の機器
材質(本体)圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)グレーゴム
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
優れた操作性と静粛性を備えています。
反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。
走行跡が目立たない、グレー車輪。
用途OA機器・大型・中型の機器
材質本体:圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)グレーゴム
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン
形状自在車ストッパー付
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
優れた操作性と静粛性を備えています
反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます
走行跡が目立たない、グレー車輪
用途OA機器・大型・中型の機器
材質(車輪)グレーゴム
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂
寸法L(mm)135
寸法t(mm)3.2
寸法W1(mm)86
寸法W2(mm)42
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法P1×P2(mm)112×63
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。
耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器
材質(本体)圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。
耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器
材質(本体)圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。
耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器
材質(本体)圧延鋼板(SPC)
材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
機器の移動、据付けが同時にできるので、移動の多い機器やレイアウトの変更に便利です。
据付け時アジャスターが中心にあり、がたつきがない構造で安定性に優れています。
アジャスターに抜止め機構が付いています。
アジャスターには耐油性ゴムを使用しています。
用途OA機器・事務機器・計測機器・精密機器
組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
付属品六角ナット
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
旋回半径(mm)69
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン
形状固定車
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
用途OA機器・計測機器
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)合成ゴム(R)ナイロン(N)
表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
付属品六角ナット
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン
形状自在車
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製で耐食性に優れています。
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
機器の移動、据付けが容易にできます。
アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。
用途医療設備・半導体設備・工作機械
ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
組合せて使用できます。
用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)ウレタンゴム
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
走行跡が目立たない、グレー車輪
反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
用途OA機器・大型・中型の機器
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
強力なストッパー付
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法d(Φmm)11
関連キーワード
1
2
次へ