4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)モーター駆動錠前
独自のギア比を採用。出力が大きく誤作動の少ない電気錠です。 一体型の電気錠ではなく、各種の錠前に対応が可能です。
用途スチール扉・サッシ・木扉 材質カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 定格電圧DC12V 消費電流(mA)300(無負荷時) 使用周囲温度(℃)-5~+50(氷結、結露しないこと) 回転角度(°)出力軸:90(約1秒) 出力軸トルク49N・cm タキゲンコード50290
1個
21,362 税込23,498
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)舟艇用片鎌錠
アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 ワンタッチ操作で開閉できます。 扉の外・内で操作できます。 アルミニウム合金で軽量です。
用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装 鍵違い 適合板厚(mm)9~12 付属品受座・キー2本
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 アルミニウム製で軽量です。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
用途舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品受座・キー2本 適合板厚(mm)25~30 表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装 鍵違い
1個
12,041 税込13,245
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 扉の外・内で操作できます。 ワンタッチ操作で開閉できます。 防水タイプ(シートパッキン使用) 左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸 仕様右開き用 付属品受座・キー2本 材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316) 質量(g)400 適合板厚(mm)2~7 表面仕上げ鏡面バフ研磨 番号:122 タキゲンコード4705
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷