錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
ワンタッチ機構(オープン&ロック)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は防塵シャッター付
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
標準色ブラック
表面仕上げ焼付塗装
左右兼用型
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。
C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
用途バス・特装車・コンテナー
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)、インナーハンドル:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード04672
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。
錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。
ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。)
キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)
用途特装車両・小型扉
付属品キー2本・止め金
材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵TVC230
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-W-TAK60)
開閉両位置でトリガーの自動ロックによりロッド棒の自重落下防止(手で握らないと回転しません)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型
用途キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・大ナット・ビスセット
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉
付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
材質アルミニウム合金(ADC)
タイプ鍵付き
適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)
標準色ブラック
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ焼付塗装
左右兼用型
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。
C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
用途バス・特装車・コンテナー
材質亜鉛合金(ZDC)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-248-1-TAK60)
スリムボディーのため、取付けスペースの狭い筐体に最適です。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
Φ4ロッド棒で扉をがっちり固定します。
クイックブッシュの採用で、ロッド棒の取付けがワンタッチでできます。
右用です。
用途小型キャビネット・小型ロッカー
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)262
適合板厚(mm)1~3
表面仕上げライトターゼントシルバー塗装
鍵TAK60
タキゲンコード04043
1個
¥2,811
税込¥3,092
4日以内出荷
ロッド棒はストレートに取付きます。
曲げ加工不要でセンターが決まります。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60)
ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ
止め金と合せて三点締めができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品止め金用ジョイント・止め金用ねじ・キー2本・ビスセット・取付け板
質量(g)760
最大適合板厚(mm)3.2
表面仕上げハンドル:サチライトクロムめっき(MZCr)、コントロールセンター:クロムめっき(MZCr)
パイプは扉内部に埋込まれる為、バンボディーのイメージを一新します。
パイプ径が3種類(Φ27.2・Φ21.7・Φ16.0)から選べます。
トリガー方式を採用、容易なハンドル操作とセキュリティを高めました。
庫内作業中に閉じこめられ施錠されても、安全押棒(FC-705・706)等により脱出できます。
ドライバン用扉(t=13~~14)はパイプを内側に配置できます。この場合、裏カバー(FA-815-2-UC)やパイプガイド(FA-815-G)を使うことにより、扉内側がスッキリします。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
インジケーターで確認できるため施錠忘れがなくなります。
左右兼用型
用途特装車・ドライバン車・冷凍車・保冷車
材質(カバー)AAS樹脂
材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC)
材質(ボディ)アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S)
標準色ホワイトクリスタル
表面仕上げハンドル:クロムめっき(MZCr)、ボディー:ジルコニウム処理
タキゲンコード60615
1個
¥1,350
税込¥1,485
4日以内出荷
関連キーワード