鍵穴付パチン錠に最適です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)
付属品キー3本
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード24702
1個
¥845
税込¥930
欠品中
A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。
用途各種屋外盤の防犯性の向上
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨:電解研磨
タキゲンコード03985
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80を装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
鍵穴が側面にあり、施錠・解錠が楽に行えます。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
仕様最大鍵違い数:11万8000通り
付属品キー2本
材質ステンレス(SUS303)
質量(g)305
表面仕上げヘアライン仕上
1個
¥8,591
税込¥9,450
4日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルTAK80タイプを装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
解錠状態では鍵は固定され鍵を抜くことはできません(施錠忘れ防止)。
用途大型フェンス・点検口
付属品キー2本
材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)
表面処理本体:ヘアライン仕上、吊金:バレル研磨、錠前部:クロムめっき(MBCr)
ロックキー式
材質(吊)ステンレス鋼棒(SUS304)
鍵違い数最大11万8000通
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。
任意の暗証番号に設定できます。
暗証番号の設定数は10,000通りです。
暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)(別売)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。
専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)491
寸法L(mm)42
表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨
タキゲンコード24237
1個
¥21,760
税込¥23,936
当日出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
付属品キー2本
表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
南京錠(弦径Φ6)で施錠できます。
南京錠を掛ける部分がハンドルレバー側なので、操作の邪魔になりません。
A-1461-1と同じパネルカットで取付けられます。
止め金までの奥行きが12.5mmで筐体内部のスペースが有効に利用できます。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます)
用途シェルター・キュービクル・屋外盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品止め金・取付け板・ビスセット
適合弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80)
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード04221
1個
¥15,867
税込¥17,454
4日以内出荷
暗証番号を合せるだけで解錠できます。
任意の暗証番号に変更が可能です。
番号の設定は10,000通り可能です。
クッションゴム付で筐体へのキズの防止になります。
用途大型フェンス・点検口
表面仕上げ本体/サテンクロムめっき(MBCr)
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。
任意の暗証番号に設定できます。
暗証番号の設定数は10,000通りです。
暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。
専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)、内部シャフト/ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)525
寸法L(mm)70
表面仕上げ本体/ヘアライン仕上げ、吊金/バレル研磨
タキゲンコード24377
1個
¥24,594
税込¥27,053
4日以内出荷
4つのダイヤル番号に設定された暗証番号に合せることで解錠できます。
任意の暗証番号に設定できます。
暗証番号の設定数は10,000通りです。
暗証番号は専用のチェンジキー(C-1556-K)で変更する為に通常操作時に誤って番号が変ることはありません。
専用のゴムキャップもあります。ダイヤル部に異物が侵入するのを防ぎます。
用途フェンス、門扉、点検口
材質快削黄銅棒(C3604BD)
表面仕上げニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24275
1個
¥1,132
税込¥1,245
当日出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304)
材質弦:ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD)
付属品キー2本
材質(キャップ)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
鍵違い数(最大)11万8000通り
表面仕上げ本体:電解研磨、弦:バレル研摩、錠前部:クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード23949
1個
¥787
税込¥866
7日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
付属品キー2本
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
鍵違い数11万8000通り
表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード24662
1個
¥675
税込¥743
4日以内出荷
錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを装備。
ステンレス製で耐食性に優れています。
取付け幅は11~~22mmまで対応できます。
キーロックタイプ(吊金を奥まで押込みキーで施錠してください。)
用途門扉・重要設備・自動販売機・アミューズメント機器
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー/黄銅板(C3713P)
仕様鍵違いのみです。鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
付属品キー2本
鍵違い数11万8000通り
表面仕上げ本体/電解研磨、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード23847
1個
¥15,741
税込¥17,315
6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠が取付可能です。
軽量で取付けが簡単です。
用途船舶・車両・鉄道車両
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード22338
1個
¥6,291
税込¥6,920
当日出荷
南京錠で施錠できます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代1mm)196
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21290
1個
¥1,474
税込¥1,621
当日出荷
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
耐環境特性が優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス
材質ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)(締代0.5mm)147
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
仕上ヘアライン
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
質量(g)235
引張荷重(N)980
材質ステンレス鋼鍛造品(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
スプリング内蔵で、微振動にも対応
南京錠で施錠できます。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
引張荷重(N)(締代3mmで)49
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21444
1個
¥851
税込¥936
4日以内出荷
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒の作動により開扉できる安全機構です。
カギピンと南京錠(C-555)、首長南京錠(C-555)が併用できます。
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・薬品倉庫・船舶などの中型扉用
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
蓋を閉めるだけのワンタッチキャッチ
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠で施錠ができます。(C-555-20L/S)
用途小型配電盤・小型分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)40
表面仕上げ光沢バレル研磨
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・工具箱
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)114
引張荷重(N)392
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20925
1個
¥956
税込¥1,052
当日出荷
ワンタッチで施錠します。
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠で施錠ができます。
用途船舶・工作機械・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS316)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21814
1個
¥1,060
税込¥1,166
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
シンプルな設計で大幅なコストダウンに成功
錠前付タイプと南京錠施錠(鍵なし)タイプがあります。
用途特装車・コンテナ等のパイプハンドル用
付属品キー2本
材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍵T0230
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20970
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
南京錠で施錠する事ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・分電盤・工作機械
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研摩
タキゲンコード24548
1個
¥709
税込¥780
4日以内出荷
アールの付いたソフトなデザインです。
鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。
ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
仕上バフ研磨
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
付属品ロックピン
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
耐久回数脱着:10000回
タキゲンコード24272
1個
¥2,947
税込¥3,242
当日出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20969
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
丸みのある、人に優しいソフトデザインです。
南京錠で施錠できます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチ
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20971
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL)
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)
表面仕上げ本体/電解研磨
タキゲンコード60932
1個
¥19,676
税込¥21,644
6日以内出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20972
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き)
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途計測器・通信機器・測定機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
関連キーワード
1
2
次へ