ステンレス製で耐食性に優れています。
半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
用途船舶・耐塩機器・食品機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)460
寸法D1(Φmm)25
寸法P(mm)300
寸法H1(mm)68
寸法H2(mm)74
ねじ径M1M6
表面仕上げ電解研磨(TMP)
タキゲンコード04607
1個
¥8,995
税込¥9,895
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

キャッチクリップ(パッチン錠) ステンレス
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤
表面仕上げバレル研磨
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
任意の角度で扉を保持します。
外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器
材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)0~40
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上げバレル研磨
鍵鍵穴なし
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE)
表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
筐体のコーナーに取付けができます。
用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード00269
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
南京錠で施錠できます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)120
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
強力密閉ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
3種類の大きさがあり用途によって選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途環境機器・通信機器・船舶・車両
材質ステンレス(SUS316)
表面仕上げ電解研磨
締代の調整ができます。
耐環境特性が優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)90
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20915
1個
¥2,236
税込¥2,460
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
小型で強力な締付け力
高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード21289
1個
¥242
税込¥266
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器
付属品ビスセット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)95
表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨
タキゲンコード20830
1個
¥978
税込¥1,076
当日出荷
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ばねが強力で振動機器に最適
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
取付け面からの突起が少ない平面タイプです。
ステップ収納時はスプリングで押さえていますので振動等で反転しません。
用途特装車・平ボディー・船舶等のステップ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
耐環境特性が優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
用途特装車・バン型車の扉
表面仕上げバレル研磨
段差のある筺体に適しています。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍵穴付パチン錠に最適です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)
付属品キー3本
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード24702
1個
¥845
税込¥930
当日出荷
スプリング内蔵
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途ステンレスボックス・環境機器・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
締代の調整ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)100
引張荷重(N)588
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20916
1個
¥2,236
税込¥2,460
当日出荷
強力密閉ができます。
左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ドライバーで締代の調整ができます。
用途工作機械・配電盤・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
用途特装車・振動機器
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げバフ研磨
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ