ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE)
表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
強力密閉ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
段差のある筺体に適しています。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
強力密閉ができます。
左右兼用型
用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
小型です。
用途配分電盤・計測機器
付属品ビスセット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨
タキゲンコード23802
1個
¥847
税込¥932
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉
使用荷重(N)735
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶用サッシ扉・窓
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00714
1個
¥745
税込¥820
4日以内出荷
軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。
摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。
表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。
ステンレス製で耐食性に優れています
用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器
材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅
表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨
タキゲンコード13213
1個
¥5,847
税込¥6,432
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
密閉用ハンドルFA-1114・FA-114と取付けに互換性があります(B穴位置)。
調整ナットでハンドルの回転力を調整できます。
樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
左右兼用型
用途冷温蔵庫・密閉用の扉
材質ハンドル・ベース・受座/ステンレス(SUS304)、その他:ポリアセタール(POM)
付属品受座・スペーサー2枚
位置(穴)A、B
表面仕上げ鏡面バフ研磨
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
振動・衝撃に強い安全構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
開けると完全固定、ストッパーを押すと閉まります。
用途船舶・振動機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)294
表面仕上げ鏡面バブ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計
南京錠が取付可能です。
軽量で取付けが簡単です。
用途船舶・車両・鉄道車両
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード22338
1個
¥6,291
税込¥6,920
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ディテントボール入りでクリック感のある確実な操作感が得られます。
マイナスドライバーなどで簡単に開閉操作ができます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード22212
1個
¥4,987
税込¥5,486
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)105
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)130
寸法D(Φmm)10
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)120
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)588
寸法MM6
タキゲンコード00683
1個
¥737
税込¥811
当日出荷
用途特装車・平ボディー・ウイング車
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品割ピン・ワッシャー
表面仕上げ鏡面バフ研磨
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・パッキン使用)。耐火・耐熱・耐塩・耐酸。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
付属品大ナット・ビスセット
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
タイプ鍵付き
保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザインです。
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
左右兼用型。
受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
機能美を強調した斬新なデザイン
激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用
FA-1753専用受座
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本
表面仕上げサンドブラスト処理(センター部は鏡面バフ研磨)
鍵0200
振動・衝撃に強い安全構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
全長(L2)が同じでストップ位置数(1~6)が違うタイプが3タイプあります。
左右兼用型
用途船舶・振動機器・環境機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)215
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
軸と羽根部分が一体化しており、軸抜けの心配が無く、強度アップが図られています。
用途特装車・平ボディー・ウイング車
材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
堅牢構造
チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)390
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)220
寸法P(mm)200
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)9
寸法H2(mm)30
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)16
寸法H3(mm)46
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)490
タキゲンコード00939
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
用途特装車・冷凍冷蔵車などの小型扉用
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
シンプルな設計で大幅なコストダウンに成功
錠前付タイプと南京錠施錠(鍵なし)タイプがあります。
用途特装車・コンテナ等のパイプハンドル用
付属品キー2本
材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍵T0230
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード04390
1個
¥216
税込¥238
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。
非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。
密閉タイプで防水扉の締付けに最適
用途小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)870
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード03132
1個
¥27,200
税込¥29,920
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハッチに取付けた場合内側からも開閉ができます。
防水タイプ(シートパッキン使用)
グリスニップルよりグリスアップできます。
左右兼用型
用途船舶用ハッチ
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
最大適合板厚(mm)4
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
カール部は溶接してあります。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)18
寸法H(mm)22
寸法L1(mm)66
寸法D(Φmm)6
寸法L2(mm)7
寸法P(mm)60
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)196
寸法MM4
タキゲンコード04388
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)65
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)109
寸法D(Φmm)9
寸法L2(mm)8
寸法P(mm)100
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)441
寸法MM5
タキゲンコード00685
1個
¥608
税込¥669
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ