こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板
表面仕上げバレル研磨
鍵鍵穴なし
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(プラグ)ポリアセタール(POM)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解処理
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。
強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)25
寸法t(mm)1.2
耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.8
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)14
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10640
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適
ラッチの強さはねじで調整できます。
パネル穴明け加工が容易です。
アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。
表面仕上げ電解研磨
ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研摩
締代の調整ができます。
南京錠で施錠ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特装車・工作機械・船舶
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
用途車両・船舶・点検口
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
丸みを帯びた外観ですっきりデザイン
取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。
用途分電盤・制御盤・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS316)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1312)
ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型(本図右用を示します)
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ鏡面バフ研磨
強力な締付け力が得られます。
回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
用途コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き)
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途計測器・通信機器・測定機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20971
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉
材質掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC)
付属品木ねじ
表面仕上げ掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20972
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:13
質量(g)70
寸法L(mm)89
寸法t(mm)1.2
寸法D1(Φmm)5
寸法D2(Φmm)7.5
寸法W(mm)56
寸法N(mm)5
寸法d1(Φmm)5
寸法d2(Φmm)7
寸法P1(mm)69
寸法P2(mm)32
寸法P3(mm)40
扉寸法(縦×横)(mm)1000×500
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード10657
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)4(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)25
表面仕上げ鏡面バフ研磨
寸法MM3
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:9.7
質量(g)21
寸法L(mm)64
寸法t(mm)0.8
寸法E(mm)1.2
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)4.8
寸法W(mm)40
寸法N(mm)5
寸法d1(Φmm)4.2
寸法d2(Φmm)5.5
寸法P1(mm)48
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)29
扉寸法(縦×横)(mm)700×350
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10659
1個
¥153
税込¥168
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)扉:6.7
質量(g)15
寸法L(mm)51
寸法t(mm)0.8
寸法E(mm)1.2
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)4.8
寸法W(mm)34.5
寸法N(mm)5
寸法d1(Φmm)4.5
寸法d2(Φmm)5.5
寸法P1(mm)36
寸法P2(mm)21
扉寸法(縦×横)(mm)600×300
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード10660
1個
¥126
税込¥139
当日出荷
折曲げて使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)35
扉寸法(縦×横)(mm)300×150
表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)
タキゲンコード10643
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)18
寸法L(mm)100
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)38
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)9.5
寸法P3(mm)27
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10407
1個
¥1,383
税込¥1,521
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)
寸法D(Φmm)2
寸法H(mm)4.7
寸法L(mm)50
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)10
寸法P3(mm)30
寸法W(mm)32
寸法d(mm)3.2
寸法t(mm)1.2
質量(g)8
材質(軸)ステンレス
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10400
1個
¥826
税込¥909
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)12
寸法L(mm)75
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)38
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)9.5
寸法P3(mm)28
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10406
1個
¥1,038
税込¥1,142
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)25
寸法L(mm)150
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)32
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)10
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)9
寸法P3(mm)33
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10404
1個
¥1,634
税込¥1,797
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)19
寸法L(mm)125
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)32
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)10
寸法P3(mm)35
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10403
1個
¥1,466
税込¥1,613
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)
質量(g)14
寸法L(mm)100
寸法H(mm)4.7
寸法d(mm)3.2
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
材質(軸)ステンレス
寸法W(mm)27
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)16
寸法P2(mm)9.5
寸法P3(mm)27
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10396
1個
¥1,383
税込¥1,521
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)
寸法D(Φmm)2
寸法H(mm)4.7
寸法L(mm)25
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)6
寸法P3(mm)13
寸法W(mm)32
寸法d(mm)3.2
寸法t(mm)1.2
質量(g)4
材質(軸)ステンレス
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10399
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)
質量(g)7
寸法L(mm)50
寸法H(mm)4.7
寸法d(mm)3.2
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
材質(軸)ステンレス
寸法W(mm)27
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)16
寸法P2(mm)10
寸法P3(mm)30
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10394
1個
¥826
税込¥909
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)
質量(g)10
寸法L(mm)75
寸法H(mm)4.7
寸法d(mm)3.2
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
材質(軸)ステンレス
寸法W(mm)27
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)16
寸法P2(mm)9.5
寸法P3(mm)28
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10395
1個
¥991
税込¥1,090
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)20
寸法L(mm)125
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)38
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)10
寸法P3(mm)35
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10408
1個
¥1,466
税込¥1,613
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)15
寸法L(mm)100
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)32
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)9.5
寸法P3(mm)27
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10402
1個
¥1,383
税込¥1,521
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質羽根/アルミニウム合金押出し材(A6N01S)、軸/ステンレス
質量(g)17
寸法L(mm)125
寸法H(mm)4.7
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)2
寸法W(mm)27
寸法d(Φmm)3.2
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)16
寸法P2(mm)10
寸法P3(mm)35
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10397
1個
¥1,466
税込¥1,613
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)
寸法D(Φmm)2
寸法H(mm)4.7
寸法L(mm)50
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)10
寸法P3(mm)30
寸法W(mm)38
寸法d(mm)3.2
寸法t(mm)1.2
質量(g)8
材質(軸)ステンレス
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10405
1個
¥826
税込¥909
4日以内出荷
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス製軸を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)
寸法D(Φmm)2
寸法H(mm)4.7
寸法L(mm)75
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)9.5
寸法P3(mm)28
寸法W(mm)32
寸法d(mm)3.2
寸法t(mm)1.2
質量(g)11
材質(軸)ステンレス
表面仕上げアルマイト処理
タキゲンコード10401
1個
¥1,038
税込¥1,142
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ