こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)185
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)162
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)150
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00682
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
寸法MM14
付属品専用止め金
質量(g)85
寸法L(mm)54
寸法D(Φmm)8
寸法d(Φmm)14.5
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)21.5
寸法W1(mm)12
寸法W2(mm)12.3
寸法H3(mm)11
寸法H4(mm)6
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00775
1個
¥1,462
税込¥1,608
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)235
寸法L(mm)162
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)18
寸法P(mm)150
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)20
寸法H3(mm)1.5
寸法H4(mm)4.5
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00674
1個
¥1,399
税込¥1,539
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)220
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)200
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)188
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00681
1個
¥1,273
税込¥1,400
当日出荷
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)72
寸法H(mm)41
寸法L1(mm)108
寸法D(Φmm)5.5
寸法L2(mm)12
寸法P(mm)100
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨
使用荷重(N)294
寸法MM5
タキゲンコード01142
1個
¥612
税込¥673
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)265
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)250
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)238
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00680
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)310
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)300
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)288
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード00679
1個
¥1,587
税込¥1,746
当日出荷
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)54
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)88
寸法D(Φmm)5.5
寸法L2(mm)12
寸法P(mm)80
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨
使用荷重(N)294
寸法MM5
タキゲンコード02085
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
直径12mmのデッドボルトで安全性重視
面付けで後加工でも取付けられます。
錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。
マスター方式の組込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途自動販売機・キュービクル・船舶・車両
付属品キー2本
表面仕上げヘアライン仕上
鍵W01388
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ生地
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)220
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)200
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)188
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード04382
1個
¥1,273
税込¥1,400
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)310
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)300
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)288
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード04380
1個
¥1,685
税込¥1,854
4日以内出荷
A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)265
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)250
寸法D(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法P(mm)238
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)735
寸法MM8
タキゲンコード04381
1個
¥1,418
税込¥1,560
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)14
寸法L1(mm)55
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)52
寸法d(Φmm)5
タキゲンコード11613
1個
¥176
税込¥194
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
質量(g)65
寸法L1(mm)78.5
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)60
寸法W(mm)13
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠
材質ステンレス鋼棒(SUS)
表面仕上げバフ研磨
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)27
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)113
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)110
タキゲンコード11607
1個
¥292
税込¥321
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
質量(g)145
寸法L1(mm)94
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)70
寸法W(mm)19
寸法L3(mm)15
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)15
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)60
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)57
タキゲンコード11612
1個
¥203
税込¥223
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)17
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)70
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)67
タキゲンコード11610
1個
¥204
税込¥224
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)56
寸法L1(mm)70
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)35
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)35
寸法D3(Φmm)5
寸法L4(mm)80
寸法D4(Φmm)10
タキゲンコード10704
1個
¥530
税込¥583
4日以内出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5
色シルバー
質量(g)80
寸法L1(mm)70
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)50
寸法W(mm)17
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)90
タキゲンコード10699
1個
¥828
税込¥911
欠品中
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)47
タキゲンコード11602
1個
¥684
税込¥752
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)19
寸法L(mm)20
寸法D(Φmm)5.2
寸法□W(mm)12
表面仕上げ生地
タキゲンコード13154
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
UL規格適合素材を使用
軽量プラスチックを採用。
頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。
ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用機器・車両・船舶
質量(g)7
寸法L(mm)12
寸法D(Φmm)12
材質(ねじ部)ステンレス鋼棒
寸法W(mm)25.5
標準色ライトグレー
ねじの呼びM6
材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)
寸法MM6
タキゲンコード21732
1個
¥102
税込¥112
当日出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)11
寸法L(mm)15
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)5.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12303
1個
¥170
税込¥187
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)22
寸法L(mm)30
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)5.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12294
1個
¥238
税込¥262
欠品中
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。
黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
軸径(Φmm)12
質量(kg)(扉)45
材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げ生地
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)16
寸法d(mm)5
寸法L1(mm)65
寸法t(mm)2
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)62
タキゲンコード11611
1個
¥216
税込¥238
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)25
寸法L1(mm)100
寸法t(mm)3
寸法D1(Φmm)6
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)97
寸法d(Φmm)5
タキゲンコード11608
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)91
寸法L1(mm)84
寸法D1(Φmm)14
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)42
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)42
寸法D3(Φmm)6
寸法L4(mm)90
寸法D4(Φmm)12
タキゲンコード10703
1個
¥794
税込¥873
4日以内出荷
用途特装車・建設機械・バス
付属品クイックブッシュAC-25-Q-13
材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6)
質量(g)10
適合ロッド径(Φmm)6
タキゲンコード23988
1個
¥252
税込¥277
4日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)47
寸法L1(mm)60
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)30
寸法T(mm)2
寸法L3(mm)30
寸法D3(Φmm)5
寸法L4(mm)65
寸法D4(Φmm)10
タキゲンコード11604
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)33
寸法L(mm)35
寸法D(Φmm)5.2
寸法□W(mm)12
表面仕上げ生地
タキゲンコード13150
1個
¥394
税込¥433
4日以内出荷
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)28
寸法L(mm)42
寸法D1(Φmm)12
寸法D2(Φmm)6.2
表面仕上げ生地
タキゲンコード12287
1個
¥293
税込¥322
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ