32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)235 寸法L(mm)162 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)150 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00674
1個
1,399 税込1,539
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)270 寸法L(mm)200 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)188 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00673
1個
1,512 税込1,663
当日出荷

機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼棒(SUS303) 質量(g)6 寸法L(mm)24 寸法P(mm)20 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード01206
1個
216 税込238
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)6 寸法L(mm)24 寸法D2(Φmm)6 寸法P(mm)20 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)1 寸法H4(mm)2 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)98 寸法MM2.6 タキゲンコード01102
1個
355 税込391
4日以内出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)320 寸法L(mm)250 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)238 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00672
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)365 寸法L(mm)300 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)288 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00671
1個
2,033 税込2,236
当日出荷

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質ステンレス鋼棒(SUS) 表面仕上げバフ研磨
1個
113 税込124
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
450 税込495
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)90 タキゲンコード10699
1個
828 税込911
欠品中

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5 質量(g)456 寸法L1(mm)160 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)130 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)16 材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
1個
911 税込1,002
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 付属品キー2本 表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
1個
12,041 税込13,245
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)19 寸法L(mm)20 寸法D(Φmm)5.2 寸法□W(mm)12 表面仕上げ生地 タキゲンコード13154
1個
279 税込307
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)24 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)8.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード12299
1個
238 税込262
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ワイヤーファスナー
負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 鍵穴付で南京錠で施錠できます。 ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
用途船舶・車両 グレー
1個
1,667 税込1,834
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
823 税込905
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5 ブラック 質量(g)385 硬度80°±5 寸法L1(mm)130 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)100 寸法W(mm)30 寸法L3(mm)16 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304) 基本使用荷重(kN)(垂直)9.8 タキゲンコード31635
1個
2,082 税込2,290
当日出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)31 寸法L(mm)20 寸法D(Φmm)8.2 寸法□W(mm)16 表面仕上げ生地 タキゲンコード13152
1個
338 税込372
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)25 寸法L(mm)20 寸法D(Φmm)6.2 寸法□W(mm)14 表面仕上げ生地 タキゲンコード13153
1個
292 税込321
4日以内出荷

用途半導体設備・医療設備・工作機械 付属品ナット 表面仕上げヘアライン仕上
1個
9,712 税込10,683
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)15 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)5.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード12302
1個
181 税込199
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)20 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード12301
1個
203 税込223
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)32 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)8.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード12298
1個
270 税込297
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)27 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード12300
1個
238 税込262
4日以内出荷

摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材 質量(g)157 寸法W(mm)72 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)20 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13226
1個
3,313 税込3,644
4日以内出荷

摺動部にステンレス軸受と樹脂ボールを使用し、摩擦による粉塵の発生を抑えます。
用途クリーンルーム用各種医療用機器 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ボール/PEEK材 質量(g)144 寸法W(mm)64 寸法P1(mm)15 寸法P2(mm)20 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13225
1個
3,257 税込3,583
4日以内出荷

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ステンレス鋼棒(SUS) 質量(g)4 寸法L1(mm)4.5 寸法D(Φmm)7.5 寸法L2(mm)20 寸法M(mm)4 ねじ寸法MM4 タキゲンコード905797
1個
124 税込136
4日以内出荷

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ステンレス鋼棒(SUS) 質量(g)6 寸法L1(mm)5 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)20 寸法M(mm)5 ねじ寸法MM5 タキゲンコード820278
1個
142 税込156
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)135 タキゲンコード10698
1個
1,100 税込1,210
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)103 タキゲンコード11601
1個
1,267 税込1,394
4日以内出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)60 タキゲンコード10700
1個
698 税込768
4日以内出荷