17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部/快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げラッチ部/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード01976
1個
1,476 税込1,624
4日以内出荷

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ステンレス鋼棒(SUS) 質量(g)7 寸法L1(mm)5 寸法D(Φmm)10 寸法L2(mm)25 寸法M(mm)5 ねじ寸法MM5 タキゲンコード905798
1個
136 税込150
6日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)25 寸法L(mm)25 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)6.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード12296
1個
238 税込262
4日以内出荷

1個
6 税込7
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。
用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD) 表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E) タキゲンコード01975
1個
1,427 税込1,570
4日以内出荷

特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付ける事ができます。 底部がエラストマー樹脂のため、すべり止め、防振、防音効果があります。
用途医療機器・福祉機器 材質(底部)エラストマー樹脂(TPE) 材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)
1個
237 税込261
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質ステンレス鋼棒(SUS) 表面仕上げバフ研磨
1個
113 税込124
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
450 税込495
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。 4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)25 寸法L1(mm)100 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)97 寸法d(Φmm)5 タキゲンコード11608
1個
250 税込275
当日出荷

用途特装車・建設機械・バス 付属品クイックブッシュAC-25-Q-13 材質本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6) 質量(g)10 適合ロッド径(Φmm)6 タキゲンコード23988
1個
252 税込277
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)25 寸法L(mm)20 寸法D(Φmm)6.2 寸法□W(mm)14 表面仕上げ生地 タキゲンコード13153
1個
292 税込321
4日以内出荷

ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)15 寸法L(mm)20 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)5.2 表面仕上げ生地 タキゲンコード12302
1個
181 税込199
4日以内出荷

扉を簡単に取外すことができます。 パネル取付け寸法が対象のため、左右開きどちらの場合も同じ寸法となり設計が容易です。またAP-447と併用することで、扉取付け後でも左右開きの交換が容易にできます。 左右兼用型
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ポリアミド(PA6-GF25)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303) 適合板厚(mm)1.0 表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)、軸/黒染め タキゲンコード13307
1個
2,086 税込2,295
4日以内出荷

ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス 付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-14 材質(本体)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)10 寸法L(mm)19 寸法W(mm)9 寸法H1(mm)6.5 寸法H2(mm)8 寸法H3(mm)10 材質(ブッシュ)ポリアミド6(PA6) 適合ロッド径(Φmm)4 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23987
1個
226 税込249
4日以内出荷

ロッド棒の長さを調整できます。 ラッチなどの動きがワイヤーでロッド棒に伝わりません。
用途ハンドル・ラッチと組合せてご使用ください。 材質ワイヤー部/ステンレス(SUS304)、端子部/快削黄銅棒(C3602BD) 引張荷重(N)1.17k 表面仕上げ端子部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03018
1個
900 税込990
4日以内出荷