69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水タイプ(Oリング・パッキン使用) シャッター付き錠前を使用 A-33-1と取付け寸法に互換性があります。 左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード04396
1個
8,104 税込8,914
5日以内出荷

左右兼用型
用途インナーハンドルとして 材質ステンレス鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアラインバフ研磨
1個
13,310 税込14,641
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)230 寸法L(mm)105 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨 回転角度(°)360 タキゲンコード00782
1個
4,038 税込4,442
5日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)170 寸法L(mm)65 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨 回転角度(°)360 タキゲンコード00784
1個
3,936 税込4,330
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)210 寸法L(mm)85 最大適合板厚(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨 回転角度(°)360 タキゲンコード00783
1個
3,711 税込4,082
4日以内出荷

用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
372 税込409
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筐体に適した補助材を溶接して使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)235 表面仕上げ生地 タキゲンコード12849
1個
1,632 税込1,795
4日以内出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
828 税込911
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
575 税込633
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 表面仕上げ生地
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地 タキゲンコード12977
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ生地 タキゲンコード10841
1個
400 税込440
4日以内出荷

用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)275 表面仕上げ生地 タキゲンコード12855
1個
1,574 税込1,731
4日以内出荷

用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)120 表面仕上げ生地 タキゲンコード12850
1個
675 税込743
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ生地 タキゲンコード10840
1個
709 税込780
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)53 表面仕上げ生地 タキゲンコード12768
1個
443 税込487
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)85 表面仕上げ生地 タキゲンコード12770
1個
542 税込596
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)37 表面仕上げ生地 タキゲンコード12767
1個
472 税込519
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
696 税込766
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)115 寸法t(mm)3 寸法d(Φmm)12.3 表面仕上げ生地 タキゲンコード12841
1個
788 税込867
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 寸法L(mm)50 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.3 寸法W(mm)35 寸法N1(mm)4 適合扉高さ(mm)800 寸法N2(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げ鏡面バフ研磨 適合扉幅(mm)400 適合扉質量(kg)8 タキゲンコード10682
1個
219 税込241
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)(扉)15 質量(g)70 寸法L(mm)65 寸法t(mm)2 寸法D1(mm)4.5 寸法D2(mm)8.8 寸法W(mm)50 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10683
1個
375 税込413
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)25 寸法L(mm)40 寸法t(mm)1.5 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.3 寸法W(mm)35 寸法N1(mm)4 適合扉高さ(mm)600 寸法N2(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げ鏡面バフ研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)7.1 タキゲンコード10681
1個
199 税込219
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)(扉)32 質量(g)190 寸法L(mm)90 寸法t(mm)3 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)12.3 寸法W(mm)60 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)1600×800 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10685
1個
719 税込791
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)(扉)16 質量(g)85 寸法L(mm)75 寸法t(mm)2 寸法D1(mm)4.5 寸法D2(mm)8.8 寸法W(mm)50 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)1200×600 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10684
1個
431 税込474
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:13 質量(g)70 寸法L(mm)89 寸法t(mm)1.2 寸法D1(Φmm)5 寸法D2(Φmm)7.5 寸法W(mm)56 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)5 寸法d2(Φmm)7 寸法P1(mm)69 寸法P2(mm)32 寸法P3(mm)40 扉寸法(縦×横)(mm)1000×500 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード10657
1個
549 税込604
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:10 質量(g)40 寸法L(mm)76 寸法t(mm)1 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)6 寸法W(mm)45.5 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)6 寸法P1(mm)56 寸法P2(mm)26 寸法P3(mm)30 扉寸法(縦×横)(mm)800×400 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード10658
1個
399 税込439
欠品中

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:6.7 質量(g)15 寸法L(mm)51 寸法t(mm)0.8 寸法E(mm)1.2 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)4.8 寸法W(mm)34.5 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)5.5 寸法P1(mm)36 寸法P2(mm)21 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10660
1個
126 税込139
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:9.7 質量(g)21 寸法L(mm)64 寸法t(mm)0.8 寸法E(mm)1.2 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)4.8 寸法W(mm)40 寸法N(mm)5 寸法d1(Φmm)4.2 寸法d2(Φmm)5.5 寸法P1(mm)48 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)29 扉寸法(縦×横)(mm)700×350 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10659
1個
153 税込168
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)30 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10637
1個
333 税込366
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)扉:4.5 質量(g)8 寸法L(mm)38 寸法t(mm)0.8 寸法D1(Φmm)2.1 寸法D2(Φmm)3.9 寸法W(mm)26.5 寸法N(mm)3 寸法d1(Φmm)3.8 寸法d2(Φmm)5 寸法P1(mm)27 寸法P2(mm)16 扉寸法(縦×横)(mm)500×250 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード10661
1個
101 税込111
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)200 寸法L(mm)100 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12.3 寸法W(mm)60 寸法N1(mm)8 適合扉高さ(mm)1600 寸法N2(mm)5 扉寸法(縦×横)(mm)1600×800 表面仕上げ鏡面バフ研磨 適合扉幅(mm)800 適合扉質量(kg)35 タキゲンコード10686
1個
816 税込898
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)12(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)75 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10635
1個
503 税込553
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)10(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)65 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10636
1個
462 税込508
当日出荷

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法D(Φmm)6 寸法L(mm)75 寸法W(mm)70 寸法t(mm)3 質量(kg)扉:57 適合扉高さ(mm)600 扉寸法(縦×横)(mm)600×300 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)57
1個
851 税込936
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)3(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)20 寸法L(mm)20 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)3 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)3.1 寸法W1(mm)46 寸法W2(mm)17 寸法W3(mm)29 寸法W4(mm)12 寸法W5(mm)13 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10612
1個
317 税込349
当日出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)45 寸法L(mm)32 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)3.9 寸法W1(mm)63 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)41 寸法W4(mm)19 寸法W5(mm)19 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード10610
1個
473 税込520
4日以内出荷

用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉) 質量(g)45 寸法L(mm)32 寸法t(mm)1.5 寸法D(Φmm)4.5 寸法N(mm)3 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)3.9 寸法W1(mm)63 寸法W2(mm)22 寸法W3(mm)41 寸法W4(mm)19 寸法W5(mm)19 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11298
1個
463 税込509
4日以内出荷

重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法D(Φmm)6 寸法L(mm)50 寸法W(mm)50 寸法t(mm)3 耐荷重(kg)(適合扉)38 適合扉高さ(mm)400 適合扉幅(mm)200 適合扉質量(kg)38
1個
624 税込686
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)