止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
付属品大ナット・ビスセット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
全体にアールがついたソフトデザイン
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵No.030
亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。
ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質本体/亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
用途特装車・キュービクル・振動機器
材質亜鉛合金(ZDC)
鍵T0230
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)1.6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器
付属品ビスセット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)95
表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨
タキゲンコード20830
1個
¥978
税込¥1,076
当日出荷
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵無
止め金の取付け位置が調整できます。
クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
丸みのあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
適合板厚(mm)1.2~3.0
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
適合板厚(mm)0.6~2.5
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵30
ステンレス製で耐食性に優れています。
小型です。
用途配分電盤・計測機器
付属品ビスセット
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨
タキゲンコード23802
1個
¥847
税込¥932
当日出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)。左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
保護等級IPX5(A-140-1/2/3)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質本体/亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵無
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
ハンドルと止め金が直結され強制回転でき筐体の歪みによる作動不良がありません。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
仕様本品専用止め金
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
非常脱出装置付で表側より施錠された時でも内側より開きます。
鍵なしタイプはコインで簡易施錠できます。
従来品のハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・止め金
適合板厚(mm)0.6~2.5
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵555
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60)
クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上
左右兼用型
用途キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)80
最大適合板厚(mm)6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00181
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
適合板厚(mm)2.5
寸法W2(mm)27
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)130
最大適合板厚(mm)2
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00080
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
最大適合板厚(mm)1.5
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ