4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V)DC24±5% 通電率100%(連続定格)
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ソレノイドロック
非常解錠機構付 ソレノイド保護機構内蔵 軽量扉用ハンドルから重量扉用ハンドルまで可能 左右兼用型
用途電気集塵装置・高圧受配電設備・工作機械・各種プラント 仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(励磁解錠型) 質量(g)650 消費電力(W)2 定格電圧(V)DC100±5% 耐電圧AC1500V/1分間 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格)
1個
22,100 税込24,310
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。 錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。 反転スイッチ機構
用途各種安全装置・電源装置・立体駐車場 付属品キー2本
1個
7,405 税込8,146
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 ソレノイド仕様(通電時解錠型) 定格電圧:DC24V 定格電流:104mA 通電率:100パーセント 使用周囲温度:-5~~+50℃ (凍結なきこと) LED仕様 定格電圧:DC24V 定格電流:17mA 抵抗内蔵 SW1、SW2仕様 定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷) (最小抵抗負荷DC5V/160mA)
用途急速充電器用コネクタロック 材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他 表面仕上げ塗装(ブラック) タキゲンコード50351
1個
30,357 税込33,393
6日以内出荷

関連カテゴリ