16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小・中扉用電気錠 ラッチ機構(自動施錠タイプ) 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
用途パスボックス・各種ケース 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 通電率100%(連続定格) 使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小扉用電気錠 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途パスボックス・各種ケース 仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時) 定格電圧(V)DC24±5% 最大連続通電時間(秒)0.5以下
1個
5,622 税込6,184
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途立体駐車場・各種安全装置・電源装置 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/洋白板(C7541P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 付属品キー2本
1個
7,707 税込8,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V)DC24±5% 通電率100%(連続定格)
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

遠隔操作で施解錠を制御できます。 正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。 鍵で非常開閉できます。
用途電気集塵装置・高圧受配電装置・工作機器その他各種プラント 仕様休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時) 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 定格電圧(V)DC24V±5% 消費電力0.73A 入力信号パルス信号(100~500ms) 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH以下(結露しないこと) 通電率10%(間欠定格) 最大連続通電時間(秒)0.5以下 表面仕上げヘアライン仕上 J85 タキゲンコード50131
1個
11,806 税込12,987
4日以内出荷

用途パスボックス・各種ケース 仕様電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型) 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 定格電圧(V)DC24±5% 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型) 表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。) 表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース 消費電力(W)7.4 定格電圧(V)DC24±5% 消費電流(mA)310 通電率100%(連続定格) 使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.37、ラッチ押込み力(水平時)/1.76 タキゲンコード50304
1個
14,616 税込16,078
当日出荷

ステンレス製(ソレノイド部はテフロンコーティング処理)で耐食性に優れています。 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型) ラッチ機構(自動施錠タイプ) 表面・裏面取付け穴はLE-30-11・LE-33-11と同じです。(ラッチ高さは異なります。) 表面・裏面取付け両用(表面取付けの時はカバーを外して行ってください。)
用途パスボックス・各種ケース 消費電力(W)7.4 定格電圧(V)DC24±5% 消費電流(mA)310 通電率100%(連続定格) 使用荷重(N)ラッチ引込み力(水平時)/1.76、ラッチ押込み力(水平時)/1.27 タキゲンコード50210
1個
9,557 税込10,513
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)直流安定化電源
DC24V出力が得られます。
用途各種ソレノイドロックの電源 出力電圧(V)DC24 出力電流(A)1.3 使用周囲温度(℃)-10~+71 使用周囲湿度20~90%(結露しないこと) 最大出力電力(W)31.2 入力電圧範囲(V)AC100~AC240 タキゲンコード50339
1個
6,522 税込7,174
当日出荷

充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 ソレノイド仕様(通電時解錠型) 定格電圧:DC24V 定格電流:104mA 通電率:100パーセント 使用周囲温度:-5~~+50℃ (凍結なきこと) LED仕様 定格電圧:DC24V 定格電流:17mA 抵抗内蔵 SW1、SW2仕様 定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷) (最小抵抗負荷DC5V/160mA)
用途急速充電器用コネクタロック 材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他 表面仕上げ塗装(ブラック) タキゲンコード50351
1個
30,357 税込33,393
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)電磁スナッチロック
扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時) 左右兼用型 厚さ17.2mmの薄型タイプ 2種類のLED付 ソレノイド(ストッパ)及びカムのスイッチ付
用途宅配ボックス・ロッカー 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 消費電力(W)3(スイッチ部特性) 定格DC30V/0.1A(抵抗負荷)(最小抵抗負荷:DC5V/1mA)[LED]、赤DC1.95V/20mA、緑DC2.1V/20mA 定格電圧(V)DC24±5% 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)[ソレノイド] タキゲンコード50294
1個
7,308 税込8,039
当日出荷

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。 施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力) LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。 接点保護用ダイオード内蔵。 左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品止め金 材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)180 定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 定格電圧DC24V±5% 消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA) 使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ) 通電率100%(連続定格) タキゲンコード50293
1個
9,332 税込10,265
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ハンドル端末ユニット
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース 仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格) 消費電流(mA)125 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) LEDDC2.1V/20mA 表面仕上げアクリル塗装(ブラック) タキゲンコード04673
1個
766 税込843
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ハンドル受
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース 仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格) 消費電流(mA)125 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) LEDDC2.1V/20mA 表面仕上げアクリル塗装(ブラック) タキゲンコード04677
1個
95 税込105
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ハンドル接続パーツ
A-452(P.289)の電磁ロックタイプです。 端末ユニット(A-452-S、A-452-P)と組合せて使用することで多点締めにすることができます。背の高いサーバラックに最適です。 ソレノイドを内蔵、電気的に解錠することができます。 ハンドル開閉信号を出力することが可能です。 非常時は鍵にて解錠します。 LEDでハンドルの開閉を確認できます。
用途サーバーラック・電子機器用ケース 仕様ハンドル開閉信号:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 付属品保護カバー・トラスねじM5×10・ナット・キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W)3 定格電圧(V)DC24V±5%(連続定格) 消費電流(mA)125 使用周囲温度(℃)-5~40 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) LEDDC2.1V/20mA 表面仕上げアクリル塗装(ブラック) タキゲンコード04676
1個
511 税込562
4日以内出荷