難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り
材質EPDM
種類ゴム足
硬度70°±5°
使用温度(℃)(周囲)70以下
使用周囲温度(℃)70以下
材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)
特性難燃性
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部
材質EPDM
種類ゴム足
特性難燃性
硬度70°±5°
使用周囲温度(℃)70以下
色ブラック
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
寸法(mm)Φ12×L10
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
適合用途緩衝
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
寸法(mm)Φ15×L20
硬度70°±5°
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24104
適合用途緩衝
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)
特性-
タキゲンコード20257
適合用途緩衝
1個
¥26
税込¥29
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
寸法(mm)Φ10×L8.6
質量(g)0.4
硬度50°±5°
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24107
適合用途緩衝
1個
¥40
税込¥44
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24108
適合用途緩衝
1個
¥48
税込¥53
当日出荷
UL規格適合素材を使用
ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部
材質エラストマースチレン
色ブラック
質量(g)1.5
種類ゴム足
寸法L(mm)4
寸法H(mm)6
適合板厚(mm)0.8~1.8
寸法D1(Φmm)-
寸法D2(Φmm)-
寸法d(Φmm)4.1
材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)
耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個
タキゲンコード21180
材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
1個
¥18
税込¥20
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24110
適合用途緩衝
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24109
適合用途緩衝
1個
¥57
税込¥63
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
特性難燃性
タキゲンコード24103
適合用途緩衝
1個
¥72
税込¥79
当日出荷
パネルの穴にワンタッチでセット
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)
特性-
タキゲンコード20258
適合用途緩衝
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
UL規格適合素材を使用。ワンタッチで装着できます。
用途各種機器の脚部
材質フット/エラストマースチレン系(UL94 HB)、リベット・ピン/ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)、ピン/ポリアセタール(POM)(UL94 HB)
種類ゴム脚
耐荷重(N)29.4以下/1個
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)20
種類ゴム足
内径(Φmm)24
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)34
寸法D2(Φmm)27
寸法d(Φmm)24
寸法H1(mm)38
適合パイプ23~26
寸法H2(mm)30
特性難燃性
タキゲンコード24168
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
関連キーワード