96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

施錠・解錠両位置で止め金の回転を保持するディテントボール内蔵 パネル面からの飛出しが4mmの薄型タイプです。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げ電解研磨 No.0061-H・No.0062-H タキゲンコード01971
1個
7,820 税込8,602
4日以内出荷

施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。 左右兼用型
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 質量(g)80 最大適合板厚(mm)6 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00181
1個
900 税込990
当日出荷

扉面の出っ張りが3mmで目立ちません。 施錠は扉を閉めるだけのワンタッチロック方式
用途鉄道・車両・船舶 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)130 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、化粧カバー:サチライトクロムめっき(MZCr) 62 材質(化粧カバー)亜鉛合金(ZDC) タキゲンコード21623
1個
1,969 税込2,166
4日以内出荷

ハンドルの小型化で、携帯に便利です。 360°回転
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)本体/58・ハンドル/32 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード00062
1個
360 税込396
当日出荷


1個
7,196 税込7,916
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器 材質EPDM ブラック 種類グロメット 使用温度範囲(℃)70まで 硬度50°±5° 使用周囲温度(℃)70まで 特性難燃性
1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)機器用・段付蝶番(L=62)
筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10514
1個
339 税込373
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)U型裏蝶番3型(L=62)
U字部分の寸法が大きく、扉の飛出しの大きい筐体に適しています。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10511
1個
389 税込428
4日以内出荷

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) No.030
1個
1,669 税込1,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。 ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
1,349 税込1,484
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



用途計測機器・小型コンテナ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
267 税込294
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
867 税込954
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,631 税込1,794
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294
1個
852 税込937
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品大ナット・ビスセット 表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装
1個
1,181 税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。
用途電気機器を内蔵したキャビネット 絶縁抵抗100MΩ以上 接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷) 電気的寿命5万回以上 機械的寿命50万回以上 使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下) マグネット異方性磁石 材質ABS樹脂
1個
1,191 税込1,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
1個
2,341 税込2,575
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
1個
1,927 税込2,120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
227 税込250
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品専用止め金・取付け板・ビスセット 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
1個
1,349 税込1,484
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
2,923 税込3,215
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)FA-601用受座
受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調節できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-601用受座 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
3,823 税込4,205
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
4,497 税込4,947
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)収納型ハンドル
SEMIS8-0701(SESC6.7)対応(2001年度版) 取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。
用途半導体製造装置
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途計測機器・分配盤・各種ボックス 付属品キー2本・止め金 材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)62 締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86 表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水プッシュハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア 材質アルミニウム合金(ADC) 仕様プッシュボタン機構 表面仕上げ焼付塗装
1個
4,364 税込4,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446) 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品専用止め金・取付け板・ビスセット 適合板厚(mm)0~2.5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
1個
1,216 税込1,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤 材質ポリアミド(PA6-GF30) 付属品止め金・ビスセット・キー2本 標準色ブラック 最大適合板厚(mm)2.3 TAK60
1個
1,744 税込1,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ生地
1個
170 税込187
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 寸法t2(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
2,664 税込2,930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,767 税込11,844
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傷防止パーツ付の為、ハンドルケースや筐体に傷を付けない構造です。 仮止め用パーツにより、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本(鍵付きのみ) 最大適合板厚(mm)2.5 表面仕上げシルバー塗装
1個
1,624 税込1,786
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。 高級感のあるデザイン ゴムパッキンによる防塵構造 ワンタッチ開閉
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適 付属品キー2本
1個
5,162 税込5,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)