67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スムーズなリバーシブル構造
用途自動販売機・計測機器・各種ボックス 材質(キー)亜鉛合金(ZDC) 推奨トルク(N・m)(M19締付け)6.86 タイプ同番2ヵ所抜け R0220 付属品キー2本・止め金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付) 質量(g)70 鍵違い数(最大)100通り 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MZNi) タキゲンコード21357
1個
787 税込866
当日出荷


1本
256 税込282
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)カムロックR(片抜け)
スムーズなリバーシブル構造
用途自動販売機・計測機器・各種ボックス 付属品キー2本・止め金 材質本体・キー/亜鉛合金(ZDC)(本体/ステンレスカバー付) 質量(g)70 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi) タキゲンコード21321
1個
787 税込866
当日出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リバーシブルキー採用 防塵シャッター付
用途コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 付属品キー2本 材質本体・キー・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付) 質量(g)55 表面仕上げ本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi) R0220
1個
2,123 税込2,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水コインロック
Oリングパッキン使用で防水性に優れています。 パネル取付け面からの出っ張りが少ない平面タイプ 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 7本135°のピン配列による豊富な鍵違い数 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・アミューズメント機器 付属品キー2本・止め金
1個
1,856 税込2,042
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)アーチ取手(P=220)
取付けは表からねじ止めできます。 ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。
用途各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器 材質ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂 質量(g)330 寸法L(mm)270 寸法P(mm)220 寸法H1(mm)53.4 寸法H2(mm)33.4 標準色ハンドル/ブラック、カバー/ブラウン 表面仕上げウレタン樹脂焼付塗装 タキゲンコード01233
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)カトル式平面ハンドル
用途船舶・車両・通信機器・測定機器・エンジン発電機 材質アルミニウム合金(ADC)
1個
3,485 税込3,834
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ) 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 表面仕上げバレル研磨
1個
3,668 税込4,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉用マグネット
優れた吸着力、強力フェライト磁石 扉の確実な密閉に強力マグネットとフラットバーの組合せが優れた吸着力を発揮
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
1個
680 税込748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)オートロック平面ハンドル
エコ商品
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 材質アルミニウム合金(ADC) タイプ鍵付き 適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3) 標準色ブラック キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ焼付塗装
1個
4,275 税込4,703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ電解処理
1個
511 税込562
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,687 税込1,856
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品止め金 材質ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS) 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 消費電力(W)2(83mA) 定格電圧(V)DC24±5% 材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC) 周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) 表面仕上げケース:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード50130
1個
6,579 税込7,237
4日以内出荷

1個
450 税込495
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

鍵穴付は南京錠で施錠できます。 大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 仕上ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)窓枠(L266×W196)
透明アクリル樹脂板付
用途配分電盤 寸法L1(mm)266 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:253×182×2 寸法L2(mm)220 寸法L3(mm)240 寸法R(mm)14 寸法W1(mm)196 寸法W2(mm)150 寸法W3(mm)170 寸法t1(mm)13 寸法t2(mm)7.5 適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3 タキゲンコード20472
1個
2,756 税込3,032
当日出荷

用途車両関係・カーステレオ 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
1,969 税込2,166
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型キャッチクリップ
用途計測機器・自動販売機・工作機械 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
214 税込235
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セルフクロージング機構により、引出しが完全に収納される手前50mmの位置から引込み力が働き、自動で納されます。 エアーダンパーを採用しており、引出しが軽くスムーズです。また、オイル漏れの心配がありません。 レール長さ400mm以上の製品は、レール長さ以上に引出しが可能です。 ボタンを押すだけで簡単にインナーレールの取外しが可能です。
用途医療用機器・店舗什器・システムキッチン等 材質レール/冷間圧延鋼板(SPCC)、リテーナー/インナー側:溶融亜鉛めっき鋼板、アウター側:ポリプロピレン(PP)、ダンパー部/ポリアセタール(POM) 表面仕上げレール:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,460 税込1,606
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)220 寸法H(mm)50 寸法L1(mm)200 寸法D(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法P(mm)188 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00681
1個
1,273 税込1,400
当日出荷

締代の調整ができます。 南京錠で施錠ができます。(C-1220-1-1) ステンレス製で耐食性に優れています。
用途特殊車両・工作機械・船舶 質量(g)235 引張荷重(N)980 材質ステンレス鋼鍛造品(SUS304) 表面仕上げ電解研磨
1個
10,887 税込11,976
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)防水プッシュハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア 材質アルミニウム合金(ADC) 仕様プッシュボタン機構 表面仕上げ焼付塗装
1個
4,364 税込4,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)密閉用パットハンドル
庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
13,492 税込14,841
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 取手(P=200)
堅牢構造 チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 質量(g)390 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)220 寸法P(mm)200 寸法M(mm)M6 寸法H1(mm)9 寸法H2(mm)30 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)16 寸法H3(mm)46 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)490 タキゲンコード00939
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)丸型ポップハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-303-TAK60) 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) ワンタッチロック方式ですので施錠忘れがありません。(鍵付き) 左右兼用型
用途小型制御盤・計測機器 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
3,823 税込4,205
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル
止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
特価
2,590 税込2,849
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)マルチ取手(P=190×20)
ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。 取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。
用途各種キャビネット・通信機器 質量(g)160 適合板厚(mm)10~20
1個
1,069 税込1,176
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スリム取手
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器
1個
1,474 税込1,621
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。 容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉 材質アルミニウム合金押出し材(A6063S) 表面仕上げシルバーアルマイト処理
1個
687 税込756
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロッド棒は垂直に23mm上下し、扉をガッチリと閉めます。 施錠時(緑色)・解錠時(赤色)を識別できるようにしました。 ハンドル操作方向を矢印で明確にしました。 ロッド棒の取付け位置を調整できます。 右回転用
用途コンテナ・防火扉・大型キュービクル 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 標準色アイボリー 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
1個
7,579 税込8,337
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)アーチ取手(P=170)
取付けは表からねじ止めできます。 ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。
用途各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器 材質(ハンドル)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)260 寸法L(mm)220 寸法P(mm)170 寸法H1(mm)41.4 寸法H2(mm)23.4 材質(カバー)ABS樹脂 ハンドル色ブラック カバー色ブラウン 表面仕上げウレタン樹脂焼付塗装 タキゲンコード01234
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。 防水型の密閉タイプです。
用途船舶・振動機器・環境機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316) 付属品専用止め金 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
19,834 税込21,817
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)