止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60)
A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。
左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵無
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵無
取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
用途計測機器・通信機器
止め金はカジリ防止タイプを標準装備
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
全体にアールがついたソフトデザイン
パネル穴明け寸法はA-240と同じです。
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
質量(g)40
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金
適合板厚(mm)0.6~2.5
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵30
防水ロック用ハンドル
標準色シルバー
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
左右兼用型
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)95
最大適合板厚(mm)2
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード00082
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
豊富なデザインのタキゲン製ハンドルとセットアップ可能。
従来のタキゲンハンドルを使用したまま内部より開扉。
タキゲンのハンドルとセットアップで低コスト化を実現。
従来の平面ハンドル(A-160-A、A-240-A他)に取付けられます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)100
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質EPDM
色ブラック
種類グロメット
使用温度範囲(℃)70まで
硬度50°±5°
使用周囲温度(℃)70まで
特性難燃性
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
付属品大ナット・ビスセット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
使用荷重(N)196
ステンレス製で耐食性に優れています。
樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM)
表面仕上げバレル研磨
付属品ナット・ワッシャー
亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。
ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質本体/亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本(030)・ビスセット・専用止め金
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
鍵No.030
大小2種類ありますので用途に応じてお選びいただけます。
用途分電盤・工作機械
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ケース)黄銅板(C2680P)
表面仕上げケース:ニッケルめっき(MBNi)、受板:ニッケルめっき(MFNi)
取手は握りやすく幅を広くしました。
用途車両・屋内外の大型扉
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
用途配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)1.6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
表面はヘアライン仕上の後アルマイト処理を行い、美しい外観を呈しています。
容易に切断して使用できます。
用途冷蔵庫・制御機器・通信機器等の大型から小型までの扉
材質アルミニウム合金押出し材(A6063S)
表面仕上げシルバーアルマイト処理
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングにより取手は常時閉じています。
用途計測機器・小型ケース
材質ステンレス鋼板(SUS304)、ポリアミド(PA6)
質量(g)45
表面仕上げヘアライン仕上
吊下荷重(N)147
止め金の取付け位置が調整できます。
クロムめっきは耐食性に優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上げ
左右兼用型
用途配分電盤・大型キュービクル・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット・キー2本
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
用途計測機器・小型コンテナ
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付です。(A-1880N-1-1、A-1880N-1W、A-1880N-2-1のみ)
用途特装車・振動機器
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げバフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・小型コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解処理
丸みのあるソフトなデザイン
ワンタッチで開閉できます。
A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
適合板厚(mm)1.2~3.0
適合A-1372-F-2・A-1372-F-3・ A-372-F-2・A-372-F-3・A-372-3-S
質量(g)50
タキゲンコード01664
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。
大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
標準色ブラック
寸法M(Φ)5~10段付穴
使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)294
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ