防水ロック用ハンドル
標準色シルバー
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品専用止め金
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01305
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
質量(g)40
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
タキゲンコード00376
1個
¥691
税込¥760
当日出荷
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
亜鉛合金製の表面処理は優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル樹脂焼付塗装です。
ピンを内蔵した、ピンタンブラー方式
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質本体/亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式の錠前機構ハンドル
ロック時は内蔵されたピンにより止め金が固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・制御盤
付属品大ナット・ビスセット
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60)
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
耐食性に優れたステンレスSUS316を使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器
材質ステンレス鋼板(SUS316)
質量(g)75
適合扉高さ(mm)600
表面仕上げ光沢バレル研磨
適合扉幅(mm)300
適合扉質量(kg)26
タキゲンコード11914
1個
¥832
税込¥915
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
付属品大ナット・ビスセット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉
使用荷重(N)735
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
オートロック仕様(ハンドル閉にて自動施錠)
ハンドル90°回転
A-1140と取付け互換があります。(ハンドル右回転仕様)
防水タイプ
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
仕様オートロック
付属品キー2本、脱落防止スプリング
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)571
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード4711
1個
¥17,567
税込¥19,324
5日以内出荷
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
シャッター付き錠前を使用
A-33-1と取付け寸法に互換性があります。
左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード04396
1個
¥8,104
税込¥8,914
5日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F)
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
表面仕上げヘアライン仕上
鍵TAK60
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M8
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)418
種類多角形
寸法L1(mm)26
寸法D1(Φmm)40
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)14
寸法P(mm)1.25
寸法L3(mm)15
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)15
タキゲンコード4570
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,632
税込¥1,795
当日出荷
材質ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)401
寸法L1(mm)26
寸法D1(Φmm)40
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)14
寸法d(Φmm)8
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード4573
1個
¥1,577
税込¥1,735
4日以内出荷
材質ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)916
寸法L1(mm)34
寸法D1(Φmm)50
寸法D2(Φmm)17
寸法L2(mm)17
寸法d(Φmm)10
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード4569
1個
¥2,286
税込¥2,515
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M6
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)225
種類多角形
寸法L1(mm)21
寸法D1(Φmm)32
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)11
寸法P(mm)1
寸法L3(mm)22
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)12
タキゲンコード4572
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,239
税込¥1,363
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M10
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)960
種類多角形
寸法L1(mm)34
寸法D1(Φmm)50
寸法D2(Φmm)17
寸法L2(mm)17
寸法P(mm)1.5
寸法L3(mm)15
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM10
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)15
タキゲンコード4567
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥2,306
税込¥2,537
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。
非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。
密閉タイプで防水扉の締付けに最適
用途小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)870
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード03132
1個
¥27,200
税込¥29,920
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)422
種類多角形
寸法L1(mm)26
寸法D1(Φmm)40
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)14
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)15
寸法d(Φmm)8
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)15
タキゲンコード4571
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,574
税込¥1,731
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)1592
種類多角形
寸法L1(mm)42
寸法D1(Φmm)63
寸法D2(Φmm)19
寸法L2(mm)24
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)22
寸法d(Φmm)12
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)22
タキゲンコード4565
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥3,318
税込¥3,650
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)1528
種類多角形
寸法L1(mm)42
寸法D1(Φmm)63
寸法D2(Φmm)19
寸法L2(mm)24
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)-
寸法d(Φmm)12
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)42
タキゲンコード4566
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥3,318
税込¥3,650
6日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
扉の外・内で操作できます。
ワンタッチ操作で開閉できます。
防水タイプ(シートパッキン使用)
左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸
仕様右開き用
付属品受座・キー2本
材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316)
質量(g)400
適合板厚(mm)2~7
表面仕上げ鏡面バフ研磨
鍵番号:122
タキゲンコード4705
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
防水型の密閉タイプです。
用途船舶・振動機器・環境機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品専用止め金
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
左右兼用型
付属品受座・キー2本
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直にリフトして扉を締付けます。
用途船舶・車両・コンテナ・屋外機器・振動機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品専用止め金
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01304
1個
¥15,867
税込¥17,454
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)222
種類多角形
寸法L1(mm)21
寸法D1(Φmm)32
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)11
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)22
寸法d(Φmm)6
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)12
タキゲンコード4574
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,179
税込¥1,297
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)966
種類多角形
寸法L1(mm)34
寸法D1(Φmm)50
寸法D2(Φmm)17
寸法L2(mm)17
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)15
寸法d(Φmm)10
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)15
タキゲンコード4568
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥2,307
税込¥2,538
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M-
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)216
種類多角形
寸法L1(mm)21
寸法D1(Φmm)32
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)11
寸法P(mm)-
寸法L3(mm)-
寸法d(Φmm)6
取付部丸穴
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)21
タキゲンコード4575
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥1,125
税込¥1,238
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M12
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)1600
種類多角形
寸法L1(mm)42
寸法D1(Φmm)63
寸法D2(Φmm)19
寸法L2(mm)24
寸法P(mm)1.75
寸法L3(mm)22
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM12
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)22
タキゲンコード4564
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥3,431
税込¥3,774
4日以内出荷
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)615
最大適合板厚(mm)7.5
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード4666
1個
¥18,700
税込¥20,570
4日以内出荷
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
取付け部・機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリングの作用で締付けができます。
丸みを帯びた外観ですっきりデザイン
取付け部、機構部が外側から見えないスッキリ設計
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵仕様(Aタイプ)、スプリング無し仕様(Bタイプ)の2種類から用途に合せてお選びください。
用途分電盤・制御盤・計測機器
材質ステンレス鋼板(SUS316)
表面仕上げ光沢バレル研磨
樹脂製で軽量です。
取付けはプッシュインタイプで簡単です。
ハンドルはNo.0061-H・No.0062-Hハンドルをご使用ください。(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます。)
左右兼用型
用途小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック
通信機器・測定機器
情報通信機器の小型制御盤
材質ポリアミド(PA6:30G)
標準色ブラック
適合扉厚(mm)1.5・1.6・2.0(※2.0mmでの使用はパッキン不可)
タキゲンコード23636
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
A-1140やA-140シリーズなどのL型ハンドルを南京錠(弦径6mm又は、8mm)で固定するための金具です。
用途各種屋外盤の防犯性の向上
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨:電解研磨
タキゲンコード03985
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ