8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質吊金:銅合金(C3602BD) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)125 寸法H(mm)34 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24547
1個
1,913 税込2,104
当日出荷

1個
563 税込619
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。 C-555N-30の0200キータイプです。
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD) 質量(g)71 表面処理本体:ヘアライン仕上・クリアー塗装、吊金:バフ研磨 ロックキー式 材質(吊)銅合金(C3602)
1個
1,305 税込1,436
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)南京錠(#0200)吊長型
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。 ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質吊金:銅合金(C3602BD) 付属品キー2本 質量(g)132 寸法H(mm)54 表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード24546
1個
2,116 税込2,328
当日出荷

1本
256 税込282
当日出荷

頑丈な焼入れステンレス吊金の南京錠 ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質吊金:ステンレス(SUS304) 材質(本体)黄銅引抜材 付属品キー2本 鍵違い数(最大)11万8000通り 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード23009
1個
3,936 税込4,330
当日出荷


錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 付属品キー2本 表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
1個
12,041 税込13,245
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)