パネル面からの飛出しが少なく、突起部による弊害解消
アルミニウム製で軽量です。
引張りやすいつまみ形状。
用途配分電盤の軽量扉
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品専用止め金
表面仕上げ梨地サチライトクロムめっき(MACr)
タキゲンコード02861
1個
¥1,912
税込¥2,103
4日以内出荷
作業性を向上するために、つまみやすい持ち手がついています。斜めカット形状で、苗挿入箇所の面積が広く、台木・穂木を挿入しやすくしています。持ち手部分に内径が刻印されているため、サイズの識別ができます。
用途ナス科の接ぎ木
材質エチレン酢酸ビニル(EVA)
摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6)
六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。
用途半導体関連製造装置・薬品庫
材質本体/ステンレス(SUS316)、シートパッキン/エチレンプロピレンゴム(EPDM)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)、コーティング部/ポリアミド(PA)
タキゲンコード23948
1個
¥4,478
税込¥4,926
4日以内出荷
つまみを押すことにより、ポップアップします。もう一度押すと、フラットに収納。小型の扉に最適です。
用途マイクボックス・小型機器の扉
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)70
種類特殊形
適合板厚(mm)1.5~7
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき
タキゲンコード3564
材質(取付部)亜鉛合金(ZDC)
1個
¥1,869
税込¥2,056
4日以内出荷
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
回転をスムーズにします。
用途小型筐体の扉や蓋
C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。
材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)
付属品E形止め輪(C-61-1C)
種類特殊形
材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)
材質(つまみ)冷間圧延鋼板(SPCC)
タキゲンコード20296
1個
¥760
税込¥836
4日以内出荷
軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
用途通信機器・制御機器
材質(本体)アルミニウム合金棒(A5056)
付属品取付けねじ
質量(g)30
種類丸形/特殊形
ボタン色ブラック
最大適合板厚(mm)3.2
表面仕上げケース:アルマイト処理
材質(ボタン)ポリアセタール(POM)
タキゲンコード3007
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ローレットつまみに装着することで、脱落防止になります。
パネル表面の傷防止にもなります。
用途ローレットつまみの脱落防止
材質ポリプロピレン(PP)
標準色白
ステンレス製で耐食性に優れています。
コイルスプリングタイプで耐久性に優れています。
右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
用途小型筐体の扉や蓋
材質(本体)ステンレス鋼板
種類特殊形
最大適合板厚(mm)3.0(扉パネルa+筐体パネルb)
表面仕上げ本体:光沢バレル研磨
締付力(N)22.5(a+b=0mm)~44.1(a+b=3.0mm)
タキゲンコード22246
1個
¥1,008
税込¥1,109
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)6
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)7
種類丸形
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)12
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)8
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)12
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)6
タキゲンコード1934
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥153
税込¥168
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)3
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)2
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)10
タキゲンコード1368
材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
寸法MM8
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)21
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)8
タキゲンコード1941
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥182
税込¥200
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)5
種類丸形
寸法L1(mm)15
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)9
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)5
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)10
タキゲンコード1367
材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
寸法MM3
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)4
取付部めねじ
ねじの呼びM3
取付長(mm)4
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM5
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)4
種類丸形
寸法L1(mm)10
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)6
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
寸法MM6
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)8
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
付属品S.W.・ナット
種類丸形
寸法L1(mm)19
寸法D1(Φmm)22
寸法L2(mm)11
寸法L3(mm)9
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)5
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)9
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)20
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM3
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)4
種類丸形
寸法D1(Φmm)11
寸法D2(Φmm)8
寸法L2(mm)8
寸法L3(mm)4
取付部めねじ
ねじの呼びM3
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)4
タキゲンコード1641
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥211
税込¥232
4日以内出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)21
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)12
取付部おねじ(段付)
標準色ブラック
ねじの呼びM8
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)25
タキゲンコード1446
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)40
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)10
タキゲンコード1558
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥588
税込¥647
当日出荷
緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器
ねじの呼びM8
材質(本体)ユリア樹脂(UF)
材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
取付長(mm)23
取付部おねじ
種類丸形
表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)35
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)25
タキゲンコード881
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥368
税込¥405
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)15
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM4
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)20
タキゲンコード138
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥246
税込¥271
4日以内出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)13
種類丸形
寸法L1(mm)8
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)8
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)11
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)6
タキゲンコード1937
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器
ねじの呼びM8
材質(本体)ユリア樹脂(UF)
材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
取付長(mm)53
取付部おねじ
種類丸形
表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)7
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)20
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器
ねじの呼びM8
材質(本体)ユリア樹脂(UF)
材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
取付長(mm)33
取付部おねじ
種類丸形
表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8
緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
用途配分電盤・制御機器
ねじの呼びM12
材質(本体)ユリア樹脂(UF)
材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
取付長(mm)67
取付部おねじ
種類丸形
表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM12
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM8
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)18
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM8
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード1938
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥394
税込¥433
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)11
種類丸形
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
寸法L3(mm)6
取付部めねじ
ねじの呼びM4
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)6
タキゲンコード1640
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM5
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)15
種類丸形
寸法L1(mm)12.5
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM5
取付長(mm)12.5
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)20
種類丸形
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード1907
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥394
税込¥433
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)8
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3191
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
寸法MM8
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)21
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)13
寸法L2(mm)12
取付部おねじ(段付)
標準色アイボリー
ねじの呼びM8
表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)
取付長(mm)25
タキゲンコード3313
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM5
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)16
種類丸形
寸法L1(mm)20
寸法D1(Φmm)16
寸法D2(Φmm)11
寸法L2(mm)10
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM5
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)20
タキゲンコード140
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥213
税込¥234
4日以内出荷
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)12.8
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)13
タキゲンコード4240
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥443
税込¥487
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM4
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)14
種類丸形
寸法L1(mm)13
寸法D1(Φmm)15
寸法D2(Φmm)10
寸法L2(mm)10
寸法D3(Φmm)10
取付部おねじ
ねじの呼びM4
取付長(mm)13
関連キーワード
1
2
3
4
次へ