12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質快削黄銅棒(C3604BD) 寸法MM4 質量(g)2.1 寸法L1(mm)16 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)5 寸法L3(mm)5.5 ねじ寸法MM4 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20519
1個
49 税込54
当日出荷

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ステンレス鋼棒(SUS) 質量(g)4 寸法L1(mm)4.5 寸法D(Φmm)7.5 寸法L2(mm)20 寸法M(mm)4 ねじ寸法MM4 タキゲンコード905797
1個
124 税込136
4日以内出荷

材質快削黄銅棒(C3604BD) 寸法MM4 質量(g)1.2 寸法L1(mm)10 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)5 寸法L3(mm)3 ねじ寸法MM4 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20520
1個
43 税込47
当日出荷

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ポリカーボネート(PC) 質量(g)0.3 寸法D(Φmm)11 寸法W(mm)10 適合ビスC-1029-TR6-4-20 タキゲンコード905842
1個
24 税込26
4日以内出荷

化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途車両・屋内用機器 材質ポリカーボネート(PC) 質量(g)0.3 寸法D(Φmm)11 寸法W(mm)10 適合ビスC-1029-TR6-4-20 タキゲンコード905794
1個
24 税込26
4日以内出荷

材質快削黄銅棒(C3604BD) 寸法MM4 質量(g)2.3 寸法L1(mm)20 寸法D(Φmm)5 寸法L2(mm)5 寸法L3(mm)5.5 ねじ寸法MM4 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード20518
1個
49 税込54
4日以内出荷

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)8 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3191
1個
591 税込650
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)11 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM4 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)6 タキゲンコード1640 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
266 税込293
当日出荷

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)13 種類丸形 寸法L1(mm)8 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)8
1個
204 税込224
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)13
1個
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)20 タキゲンコード920 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
436 税込480
当日出荷

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)16 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3193
1個
714 税込785
当日出荷