登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。
膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。
特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。
確認照合をLEDランプで表示します。
非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。
タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。
結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃)0~+50℃
定格出力DC12V0.8A
読取(mm)20(最適条件下)
出力時間約10秒
定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)
タキゲンコード50239
1個
¥16,303
税込¥17,933
4日以内出荷
登録されたタグ(LE-240-TP-R)を近付けるだけでタグのIDを照合します。
膨大なID数をもつタグを最大8個まで登録することができます。
特殊なプロトコルで確認照合を行う為、タグの偽造は困難です。
確認照合をLEDランプで表示します。
非接触なので磁気カードのような摩耗の心配はありません。
タグは無電池の為、電池交換などのメンテナンスは必要ありません。
結線は入出力のコネクタを差込むだけの簡単設計
使用温度(℃)0~+50℃
定格出力DC12V0.8A
読取(mm)20(最適条件下)
出力時間約10秒
定格入力DC12V1A(LE-240-P使用時)
タキゲンコード50237
1個
¥1,407
税込¥1,548
4日以内出荷
関連キーワード