「トビ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力コイルばねによるストップ機構を採用
左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様扉用
表面仕上げヘアライン仕上
左右兼用型
用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様扉用
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
締付け型で扉・蓋をしっかり固定します。
用途計測機器・小型分電盤・点検口
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型(本図は左用です。右用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途配分電盤・計測機器・通信機・船舶
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様扉用
表面仕上げビーズショット処理
大型南京錠で扉をロックできます。
10mmまたは15mm単位で取付けピッチの調整ができます。
大型製品のため、防犯効果があります。
製品の両端に筐体側へのキズ防止用コーティングを施しています。
ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード24663
1個
¥11,019
税込¥12,121
4日以内出荷
左右兼用型
用途配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル・建築・工作機械
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
コンテナーハンドルFA-1814に比べ、お求めやすくなりました。
コンテナーハンドルFA-1814と取付けに互換性があります。
左右兼用タイプになりました。
オールステンレスのサイド扉専用ハンドルです。耐食性に優れています。
高さを抑え、突起のない安全設計です。
中・小型扉に最適です。
用途特装車・コンテナー・バン車の側面扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品パイプガイドFA-1814N-G2個
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード60892
1個
¥22,100
税込¥24,310
4日以内出荷
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
左右区別左右兼用型
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。
振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。
ソフトな操作でワンアクション開閉
耐久性に優れた樹脂です。
用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械
材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品キー2本・取付け板・受座
質量(g)420
適合板厚(mm)8.5~10
標準色ブラック
鍵K240
タキゲンコード02004
1個
¥3,703
税込¥4,073
6日以内出荷
扉を2段階でストップできます。1段(約80°~90°)で点検、2段(約120°)で内蔵ユニットの脱着がスムーズにできます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内キュービクル・配電盤・コントロールパネル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
扉寸法(縦×横)(mm)(適合)2000×800
許容荷重(N)392
表面仕上げ光沢バレル研磨
超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W)
右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
厚い扉に取付けることができます。(20~40mm)
左右兼用型
用途鋼板製厚扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ本体/ビーズショット処理、蓋/切削仕上
タキゲンコード01841
1個
¥8,160
税込¥8,976
4日以内出荷
用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。
左右兼用型
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
配分電盤・計測機器・通信機・キュービクル建築
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)1.47
表面仕上げクロムめっき(MFCr)
安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。
ロック解除ワイヤー付きの為、高い位置での使用が可能です。
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13127
1個
¥4,734
税込¥5,207
4日以内出荷
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
厚い扉に取付けることができます。(14mmまで)
左右兼用型
用途鋼板製厚扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ本体:ビーズショット処理、蓋:ヘアライン仕上
タキゲンコード02086
1個
¥9,067
税込¥9,974
4日以内出荷
超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ロック解除ワイヤ付き(B-1456-W)
右用・左用(本図・写真共右用です。)
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
仕様ロック解除ワイヤー付き
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げヘアライン仕上
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビ
ナート・原子力発電プラント
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)8300
扉寸法(縦×横)(mm)2400×1000
表面仕上げ表面仕上:ヘアライン仕上
扉質量(kg/本)1000
タキゲンコード11921
1個
¥78,287
税込¥86,116
4日以内出荷
超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)4900
扉寸法(縦×横)(mm)1800×900
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード11922
1個
¥38,410
税込¥42,251
4日以内出荷
超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)16300
扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード11920
1個
¥137,143
税込¥150,857
4日以内出荷
1本
¥256
税込¥282
当日出荷
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
材質ネオジウム
樹脂製の軽量バックルベルトです。
用途荷物の固定に
材質バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
色ブラック
用途ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
密閉用ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用
材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)
65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。
ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。
タキゲンコード24230
1個
¥2,250
税込¥2,475
当日出荷
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品キー2本・止め金
材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数(最大)69万通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
裏面に感圧接着剤付切断加工が容易です。
N・S極を交互に並べていますので、保磁力が強力
用途冷蔵庫・分電盤
材質合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン)、異方性ラバーマグネット
使用温度範囲(℃)-20~70
UL規格適合素材(UL94 V-2)を使用。1つのサイズで複数の板厚に対応できます。取付けは指で押すだけ。不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド6(PA6)(UL94 V-2)
標準色ブラック・アイボリー(5Y7/1)・ホワイト(N9.3)・クリーム(2.5Y9/1.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルなので巻付け、貼付け作業が容易です。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
高周波域におけるノイズ反射特性に優れています。
UL510(FR)認定品です。
用途筐体のグラウンディング、シールディング
ケーブルハーネスおよびコネクタ端末のグラウンディング、シールディング
EMIシールドルーム
シールド特性測定時の緊急対策として最適です。
長さ(m)20
規格UL規格UL510(FR)
マスター装置・グランドマスター装置ができます。
1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー
鍵D600
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)54
推奨トルク(N・m)(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86
材質(キー)黄銅板
鍵違い数(最大)800通り
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)150
許容荷重(N)147(金具先端部)
表面仕上げバレル研磨
1個
¥112
税込¥123
当日出荷
充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。
各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。
充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。
取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド
材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304)
タキゲンコード24650
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)66
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
寸法(mm)16×6/17.5
タキゲンコード70502
1個
¥112
税込¥123
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ