17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)なべねじ用ボルト受け
輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード24776
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(羽根)ポリアミド(PA) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 標準色アイボリー タキゲンコード12390
1個
917 税込1,009
当日出荷

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(羽根)ポリアミド(PA) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 標準色アイボリー タキゲンコード12392
1個
856 税込942
当日出荷

樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 推奨ねじなべねじM6 タキゲンコード01822
1個
199 税込219
当日出荷

樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) 標準色ブラック 推奨ねじなべねじM6 タキゲンコード03003
1個
215 税込237
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)取手(P=130)
取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 質量(g)46 推奨ねじなべねじM5 タキゲンコード04527
1個
323 税込355
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)取手
エコ商品
ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
用途通信機器・測定機器・食品機器など 材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66) 推奨ねじなべねじ・M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)取手(P=210)
取付け後、蓋でねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)100 標準色ブラック 推奨ねじなべねじM5 タキゲンコード01820
1個
769 税込846
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)取手
ソフトなタッチ感が有り耐候性・絶縁性に優れ軽量です。
用途通信機器・測定機器・食品機器等 材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66) 質量(g)25 標準色グレー 推奨ねじなべねじ・M4 使用荷重(N)147 タキゲンコード03001
1個
293 税込322
4日以内出荷

戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 インジケーター付のため、荷物が届いているか一目で分かります。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス 付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー 材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)235 最大適合板厚(mm)2.5 鍵違い数1500通り
1個
4,847 税込5,332
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)取手(P=150)
樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。
用途特装車・建機・バス等の内外装用 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 推奨ねじなべねじM6 タキゲンコード04538
1個
203 税込223
7日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)エラストマー取手
感触がソフトな材質を使用 キャップにより取付けねじが外部から見えない安全設計 高級感のあるシボ仕上
用途船舶・水上オートバイ・車両 材質エラストマー樹脂 質量(g)140 標準色ブラック 推奨ねじなべねじM8 タキゲンコード01962
1個
1,349 税込1,484
4日以内出荷


抗菌剤配合により細菌類、カビ類などの繁殖を防ぎます。 樹脂製で手にやさしいソフトなデザイン。パイプ裏側は握り易いディンプル加工付です。 パイプ部はアルミニウム芯材入りで高強度なものとなります。 表付け、裏付け、両面付けなど様々な取付け方法が行えます。 樹脂キャップ付で取付けねじを隠せます。
用途医療関連機器、通信機器、厨房機器 標準色グレイッシュホワイト 推奨ねじなべねじM6 材質(ブラケット)ABS 材質(パイプ)アルミニウム・ABS・ASA
1個
5,285 税込5,814
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)宅配ボックスラッチ錠
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス 付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚) 材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)165 最大適合板厚(mm)4 鍵違い数500通り
1個
3,531 税込3,884
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)コードフック
点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール 仕様組立式(要工具:プラスドライバー) 付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個 材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS) 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品] 差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品] 適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27 タキゲンコード50377
1個
1,691 税込1,860
6日以内出荷

点滴ポールに固定できる電源コンセント。 コンセントとプラグは医用JIST1021適合品を使用 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを指すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
用途点滴ポール 仕様組立式(要工具:プラスドライバー) 付属品なべねじM4×108本、パイプパッキン、パイプバンド2個 材質(本体)ポリカーボネート(PC/ABS) 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) プラグ医用接地プラグ[JIST1021適合品] 差込口医用接地コンセント4個口(2×2)[JIST1021適合品] 適合ポール径(Φmm)(点滴)25~27
1個
22,223 税込24,445
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)