107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M10 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)960 種類多角形 寸法L1(mm)34 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)17 寸法L2(mm)17 寸法P(mm)1.5 寸法L3(mm)15 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM10 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)15 タキゲンコード4567 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
2,306 税込2,537
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M8 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)418 種類多角形 寸法L1(mm)26 寸法D1(Φmm)40 寸法D2(Φmm)13 寸法L2(mm)14 寸法P(mm)1.25 寸法L3(mm)15 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)15 タキゲンコード4570 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
1,632 税込1,795
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M6 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)225 種類多角形 寸法L1(mm)21 寸法D1(Φmm)32 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)11 寸法P(mm)1 寸法L3(mm)22 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)12 タキゲンコード4572 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
1,239 税込1,363
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています 貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器 寸法M12 材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316) 質量(g)1600 種類多角形 寸法L1(mm)42 寸法D1(Φmm)63 寸法D2(Φmm)19 寸法L2(mm)24 寸法P(mm)1.75 寸法L3(mm)22 寸法d(Φmm)- 取付部めねじ ねじの呼びM12 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)22 タキゲンコード4564 材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
3,431 税込3,774
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)なべねじ用ボルト受け
輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード24776
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)皿ねじ用ボルト受け
輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。 締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。 特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード24775
1個
2,154 税込2,369
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)13 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)6 寸法L3(mm)14 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード22164
1個
268 税込295
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)10 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)10 表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD) タキゲンコード22153
1個
250 税込275
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)8 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)12 寸法L3(mm)8 表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD) タキゲンコード22156
1個
226 税込249
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)14 寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)15 寸法L3(mm)10 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード22163
1個
268 税込295
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)16 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)16 寸法L3(mm)14 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード22160
1個
275 税込303
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)13 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)10 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード22165
1個
268 税込295
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)15 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)10 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード22161
1個
275 税込303
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)16 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)10 表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD) タキゲンコード22159
1個
326 税込359
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)17 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)21 寸法L3(mm)14 表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD) タキゲンコード22158
1個
326 税込359
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)7 寸法L1(mm)10 寸法L2(mm)2 寸法L3(mm)8 表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD) タキゲンコード22157
1個
192 税込211
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)9 寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)10 表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD) タキゲンコード22155
1個
226 税込249
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)24 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)51 寸法L3(mm)14 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード22167
1個
391 税込430
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)19 寸法L1(mm)45 寸法L2(mm)31 寸法L3(mm)14 表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD) タキゲンコード22166
1個
332 税込365
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)9 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)22 寸法L3(mm)8 表面仕上げクロムめっき(MBCr) タキゲンコード22154
1個
250 税込275
4日以内出荷

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
用途点検扉・窓枠 材質快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)14 寸法L1(mm)25 寸法L2(mm)11 寸法L3(mm)14 表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD) タキゲンコード22162
1個
268 税込295
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)11 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)6 タキゲンコード1937 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
266 税込293
当日出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)4 種類丸形 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法L3(mm)4 取付部めねじ ねじの呼びM3 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)4 タキゲンコード1641 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
211 税込232
4日以内出荷

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)12.5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)12.5
1個
234 税込257
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)8 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3191
1個
591 税込650
当日出荷

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)13 種類丸形 寸法L1(mm)8 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)8
1個
204 税込224
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM8 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)18 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM8 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)8 タキゲンコード1938 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
394 税込433
4日以内出荷

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM4 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)11 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM4 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)6 タキゲンコード1640 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
266 税込293
当日出荷

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)6.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)6.5
1個
164 税込180
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM3 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)7 種類丸形 寸法L1(mm)10.5 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 寸法D3(Φmm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 取付長(mm)10.5
1個
172 税込189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)20 種類丸形 寸法D1(Φmm)20 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)13 寸法L3(mm)8 取付部めねじ ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)8 タキゲンコード1907 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
394 税込433
当日出荷

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)16 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3193
1個
714 税込785
当日出荷

用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 付属品S.W.・ナット 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 種類丸形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM6 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)10 タキゲンコード4616 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,140 税込1,254
5日以内出荷

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM4 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)13 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)10 取付部おねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)13
1個
226 税込249
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)13 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード3192
1個
662 税込728
当日出荷

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM6 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)25 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)12 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)12
1個
267 税込294
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼びM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304) 取付部おねじ 質量(g)7 種類丸形 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 寸法MM3 タキゲンコード3156
1個
539 税込593
4日以内出荷

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)7.5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)7.5
1個
215 税込237
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM6 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)24 種類丸形 寸法L1(mm)7 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)12 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)7
1個
258 税込284
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM3 材質(本体)ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)6 種類丸形 寸法L1(mm)20 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)8 寸法L2(mm)8 取付部おねじ ねじの呼びM3 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)20 タキゲンコード921 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
354 税込389
当日出荷