23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)215 許容荷重(N)4.9 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10733
1個
3,021 税込3,323
4日以内出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)16 許容荷重(N)0.49 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10737
1個
1,070 税込1,177
4日以内出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)60 許容荷重(kN)1.96 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10730
1個
1,485 税込1,634
当日出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)30 許容荷重(kN)0.98 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10731
1個
1,181 税込1,299
5日以内出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)60 許容荷重(N)1.96 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10735
1個
1,583 税込1,741
当日出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)105 許容荷重(N)2.94 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10734
1個
2,217 税込2,439
4日以内出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)30 許容荷重(kN)0.98 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10736
1個
1,175 税込1,293
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 二軸機構により扉を水平に最大5mm締込みます。(別途締込機構を必要とします。) 付属のストッパーを取り外すと、回転角度が変えられます。(120°・195°回転例参照) 摩擦係数が低く、耐荷重性・耐摩耗性に優れ、耐薬品性、耐熱性にも優れ、無給油で使用できる金属メッシュ四フッ化エチレン樹脂複合軸受を採用。
用途真空チャンバー装置・密閉用機器の扉・空調装置 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質(ブッシュ)燐青銅 表面仕上げバフ研磨
1個
11,220 税込12,342
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)16 許容荷重(kN)0.49 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10732
1個
1,073 税込1,180
5日以内出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)215 許容荷重(kN)4.9 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10728
1個
3,021 税込3,323
5日以内出荷

耐食性に優れたSUS316
用途船舶・車両・配分電盤・制御盤 材質ステンレス鋼材(SUS316) 質量(g)105 許容荷重(kN)2.94 表面仕上げ鏡面バフ研磨 タキゲンコード10729
1個
特価
1,658 税込1,824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
17,000 税込18,700
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット 材質快削黄銅(C3604) 質量(g)66 寸法L1(mm)70 寸法L2(mm)54 寸法L3(mm)38 寸法W1(mm)40 寸法W2(mm)28
1個
2,081 税込2,289
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
用途各種キャビネット 材質快削黄銅(C3604) 質量(g)80 寸法L1(mm)72 寸法L2(mm)56 寸法L3(mm)40 寸法W1(mm)50 寸法W2(mm)32 表面仕上げバフ研磨・クロムめっき(MBCr) タキゲンコード11543
1個
2,586 税込2,845
4日以内出荷

軸部にスラストベアリングを使用しており、摩耗による金属粉の発生を抑えます。 摺動部にはフッ素樹脂を使用しているため、耐摩耗性・耐熱性・アウトガス対策に効果的です。 表面処理は鏡面バフ研磨のため、浮遊塵の付着を抑えます。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途クリーンルーム内の制御盤・計測機器・医療機器 材質羽根・シャフト/ステンレス(SUS304)、ブッシュ/フッ素樹脂(PFA)、ベアリング/ステンレス・黄銅 表面仕上げ羽根/鏡面バフ研磨 タキゲンコード13213
1個
5,847 税込6,432
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 軸と羽根部分が一体化しており、軸抜けの心配が無く、強度アップが図られています。
用途特装車・平ボディー・ウイング車 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,992 税込4,391
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸部に完全無給油軸受を使用し発塵を抑えます。 軸受けに鉛レス材を使用(RoHS対応品) 従来品のB-1064と取付けに互換性があります。
用途半導体製造装置・クリーンルーム内各種機器・環境試験機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,367 税込8,104
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,575 税込1,733
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)10 表面仕上げバフ研磨
1個
2,699 税込2,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
478 税込526
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 突起がなくなりスッキリとしたボディーになります。 激しい扉の開閉にもスムーズに動作 左右兼用型
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)8 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード11430
1個
10,121 税込11,133
4日以内出荷

樹脂カラーをカール部に組込んでいますので回転は非常にスムーズです。 ピンはナイロンナットで止めますので緩みません。 左右兼用型(ピン組替え)
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)10 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード11366
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷