港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
幅(mm)32
板厚(mm)1.5
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
強力密閉ができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途冷温蔵庫・密閉用の扉
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
港湾設備・船舶・車両・屋外用機器・医療機器・表面処理機器・海洋機器
板厚(mm)1.5
幅(mm)32
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-1140-TAK60)
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の筐体
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ワッシャー/ポリアセタール樹脂(POM)
付属品受座
表面仕上げ鏡面バフ研磨
材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)54
寸法H(mm)30
寸法L1(mm)88
寸法D(Φmm)5.5
寸法L2(mm)12
寸法P(mm)80
材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨
使用荷重(N)294
寸法MM5
タキゲンコード02085
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
堅牢構造
チタン・ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型・中型扉用
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)100
寸法L1(mm)20
寸法L2(mm)96
寸法P(mm)80
寸法M(mm)M4
寸法H1(mm)6
寸法H2(mm)20
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)12
寸法H3(mm)32
表面仕上げ鏡面バフ研磨
使用荷重(N)294
タキゲンコード00955
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)140
寸法L(mm)80
寸法D(Φmm)34
寸法P(mm)13
寸法H1(mm)34
寸法H2(mm)7
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)10
寸法H3(mm)6
寸法H4(mm)21
寸法H5(mm)3
最大適合板厚(mm)2
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード00722
1個
¥5,285
税込¥5,814
4日以内出荷
扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。
付属のロープを下に引くだけで開扉できます。(1,280mm)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉などの高い位置に取付けるハンドル用
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)820
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード60131
1個
¥33,434
税込¥36,777
4日以内出荷
折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。
開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)110
寸法L(mm)98
寸法P(mm)80
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード01569
1個
¥4,048
税込¥4,453
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)278
寸法L1(mm)250
寸法S(mm)25
寸法L2(mm)15
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)75
寸法P2(mm)80
寸法P3(mm)75
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード20292
1個
¥2,582
税込¥2,840
4日以内出荷
関連キーワード