320件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤 表面仕上げバレル研磨 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発しません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家具などの屋内機器 材質(羽根)冷間圧延ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)0~40 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS303) 材質(プラグ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨 耐久回数2万回以上(定格トルクにて)
1個
497 税込547
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
56 税込62
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 樹脂ワッシャーにより作動がスムーズです。
材質ブラケット・ボルト:ステンレス鋼(SUS304)、樹脂ワッシャー:ポリアセタール(POM) 表面仕上げバレル研磨 付属品ナット・ワッシャー
1個
434 税込477
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
563 税込619
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

筐体のコーナーに取付けができます。
用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板 表面仕上げバレル研磨 鍵穴なし
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことはありません。
用途配分電盤・計測機器・サッシドア 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
528 税込581
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)10 寸法L(mm)25 寸法t(mm)1.2 耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)5.8 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)14 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10640
1個
122 税込134
当日出荷

超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)0.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11901
1個
63 税込69
当日出荷

1個
355 税込391
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス製で耐食性に優れています。 金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。 周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。 初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(プラグ)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
567 税込624
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品受金具 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)120 表面仕上げバレル研磨
1個
1,575 税込1,733
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
用途船舶・車両・通信機器・測定機器 材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316) 質量(g)45 耐荷重(kg)11 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 適合扉高さ(mm)600 表面仕上げバレル研磨 適合扉幅(mm)300 適合扉質量(kg)11 タキゲンコード12428
1個
495 税込545
当日出荷

南京錠で施錠ができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)(締代1mm)196 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード21290
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

3種類の大きさがあり用途によって選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途筐体の蓋止め用・配分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)フローティングナット
材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 寸法t(mm)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型で強力な締付け力 高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード21289
1個
242 税込266
当日出荷

南京錠で施錠できます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。 C-1537-Aと取付け穴に互換性があります。
用途船舶・工作機械・食品機械・建設機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
703 税込773
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器 付属品ビスセット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)95 表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨 タキゲンコード20830
1個
978 税込1,076
当日出荷

ばねが強力で振動機器に最適 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
478 税込526
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
用途船舶・工作機械・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
485 税込534
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)30 寸法L(mm)51 寸法t(mm)1.5 耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)38 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)32 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10638
1個
189 税込208
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)150 許容荷重(N)147(金具先端部) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

南京錠で施錠することができます。
用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス 材質ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)(締代0.5mm)147 表面仕上げバレル研磨
1個
1,237 税込1,361
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)49 付属品キー1本 質量(g)32 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード22245
1個
794 税込873
当日出荷

締代の調整ができます。 耐環境特性が優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途殊車両・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)90 引張荷重(N)588 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード20915
1個
2,236 税込2,460
当日出荷

ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。 C-1007と取付けに互換性があります。 施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動等で外れにくい構造です。 ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。 ステンレスで耐食性に優れています。
用途計測機器・振動機器・特装車 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)47 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード23660
1個
778 税込856
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)19 寸法L(mm)38 寸法t(mm)1.5 耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時) 寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.5 寸法W(mm)32 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)26 表面仕上げ光沢バレル研磨 商品タイプ穴あき タキゲンコード10639
1個
158 税込174
当日出荷

取付け面からの突起が少ない平面タイプです。 ステップ収納時はスプリングで押さえていますので振動等で反転しません。
用途特装車・平ボディー・船舶等のステップ 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤 材質ステンレス(SUS304) 引張荷重(N)49 質量(g)23 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21457
1個
771 税込848
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)260 寸法L(mm)15 表面仕上げ本体:光沢バレル研磨 タキゲンコード20966
1個
1,247 税込1,372
当日出荷