58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)11 種類ゴム足 内径(Φmm)14 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)25 寸法D2(Φmm)17 寸法d(Φmm)14 寸法H1(mm)30 適合パイプ13~16 寸法H2(mm)22 特性難燃性 タキゲンコード24171
1個
39 税込43
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)19 種類ゴム足 内径(Φmm)17 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)29 寸法D2(Φmm)21.5 寸法d(Φmm)17 寸法H1(mm)34 適合パイプ16~19 寸法H2(mm)23 特性難燃性 タキゲンコード24170
1個
51 税込56
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)20 種類ゴム足 内径(Φmm)24 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)34 寸法D2(Φmm)27 寸法d(Φmm)24 寸法H1(mm)38 適合パイプ23~26 寸法H2(mm)30 特性難燃性 タキゲンコード24168
1個
63 税込69
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)17 種類ゴム足 内径(Φmm)20.8 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)31 寸法D2(Φmm)24.8 寸法d(Φmm)20.8 寸法H1(mm)34 適合パイプ19~22 寸法H2(mm)25 特性難燃性 タキゲンコード24169
1個
56 税込62
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)8 種類ゴム足 内径(Φmm)11.5 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)21 寸法D2(Φmm)14.5 寸法d(Φmm)11.5 寸法H1(mm)29.5 適合パイプ10.5~13.5 寸法H2(mm)22.5 特性難燃性 タキゲンコード24172
1個
36 税込40
当日出荷

難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)18 種類ゴム足 内径(Φmm)30 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)40 寸法D2(Φmm)36 寸法d(Φmm)30 寸法H1(mm)27 適合パイプ29~32 寸法H2(mm)20 特性難燃性 タキゲンコード24167
1個
84 税込92
当日出荷

K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)合成ゴム 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)合成ゴム 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用キャリマウント
移動用ボールと防振ゴム台がコンパクトに一体化
材質シャフト:一般構造用圧延鋼棒(SS41)、底部:クロロプレンゴム(CR)、ハウジング:鋳鉄(FC)、ボール:鋼球 表面仕上げメラミン樹脂焼付塗装(シルバ-色)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途食品機械・医療機械・計測機器・環境機器 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)ナイロン6 材質(防振ゴム)耐油性ゴム 表面仕上げ電解研磨
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キャリマウント
防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。
用途精密機械・事務機器・計測機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ナイロン6 材質(防振ゴム)耐油性ゴム 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法D(Φmm)75 寸法H2(mm)25
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた操作性と静粛性を備えています。 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。 走行跡が目立たない、グレー車輪
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(本体)圧延鋼板(SPC) 材質(車輪)グレーゴム 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた操作性と静粛性を備えています。 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。 走行跡が目立たない、グレー車輪。
用途OA機器・大型・中型の機器 材質本体:圧延鋼板(SPC) 材質(車輪)グレーゴム 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン 形状自在車ストッパー付 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた操作性と静粛性を備えています 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます 走行跡が目立たない、グレー車輪
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(車輪)グレーゴム 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスター
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂 寸法L(mm)135 寸法t(mm)3.2 寸法W1(mm)86 寸法W2(mm)42 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法P1×P2(mm)112×63
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスター
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器 材質(本体)圧延鋼板(SPC) 材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器 材質(本体)圧延鋼板(SPC) 材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器 材質(本体)圧延鋼板(SPC) 材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キャリマウントS
機器の移動、据付けが同時にできるので、移動の多い機器やレイアウトの変更に便利です。 据付け時アジャスターが中心にあり、がたつきがない構造で安定性に優れています。 アジャスターに抜止め機構が付いています。 アジャスターには耐油性ゴムを使用しています。
用途OA機器・事務機器・計測機器・精密機器
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)プレス自在キャスター
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 付属品六角ナット 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
456 税込502
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 旋回半径(mm)69 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
731 税込804
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
用途OA機器・計測機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)合成ゴム(R)ナイロン(N) 表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン 形状固定車 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 付属品六角ナット 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
374 税込411
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)固定キャスター
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
415 税込457
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
特価
2,067 税込2,274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン 形状自在車 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
902 税込992
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キャリーマスター
機器の移動、据付けが容易にできます。 アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。
用途医療設備・半導体設備・工作機械
1個
1,572 税込1,729
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
1,909 税込2,100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)プレス固定キャスター
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
79 税込87
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。 ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロック ストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。
用途医療機器・ワゴン 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)ゴム 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品六角ナット 寸法H2(mm)14
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ウレタンゴム 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)