「パイプ 22mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。
ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド
適合FA-1820-2
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)115
適合パイプ径(Φmm)21.7
材質(軸受)ポリアミド6(PA6)
タキゲンコード60294
1個
¥1,237
税込¥1,361
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。
ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド
適合FA-1820-1
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)115
適合パイプ径(Φmm)27.2
材質(軸受)ポリアミド6(PA6)
タキゲンコード60293
1個
¥1,237
税込¥1,361
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。
ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド
適合FA-1820-1
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)220
適合パイプ径(Φmm)27.2
材質(軸受)ポリアミド6(PA6)
タキゲンコード60292
1個
¥1,744
税込¥1,918
4日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)11
種類ゴム足
内径(Φmm)14
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)17
寸法d(Φmm)14
寸法H1(mm)30
適合パイプ13~16
寸法H2(mm)22
特性難燃性
タキゲンコード24171
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン
形状自在車ストッパー付
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
用途OA機器・計測機器
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)合成ゴム(R)ナイロン(N)
表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)合成ゴム
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン
形状自在車
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
機器の移動、据付けが容易にできます。
アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。
用途医療設備・半導体設備・工作機械
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。
車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
用途大型・中型の機器
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)ウレタンゴム
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。
車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で
旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群
長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)ポリウレタン樹脂
表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
用途OA機器・大型・中型の機器
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)
表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。
旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
用途大型・中型の機器
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)MCナイロン(ブルー)
表面仕上げ電解研磨
高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。
エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。
車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック
走行跡が目立たない、グレー車輪。
用途医療機器、医療機器用ワゴン
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(車輪)エラストマー
色本体/ホワイト、車輪/グレー
旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
用途大型・中型の機器
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)MCナイロン(ブルー)
表面仕上げ電解研磨
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群
長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)ポリウレタン樹脂
表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。
用途OA機器・大型・中型の機器
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法P(mm)64
寸法t(mm)3.2
許容荷重(kN)3
旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
用途大型・中型の機器
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)
表面仕上げ電解研磨
移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
用途OA機器・計測機器
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
〔P.Aポリウレタン車輪〕
金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。
騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。
床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
〔E.Pエンプラ車輪〕
耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ
標準色ブラック
表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。
エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。
車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック
走行跡が目立たない、グレー車輪。
用途医療機器、医療機器用ワゴン
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(車輪)エラストマー
色本体/ホワイト、車輪/グレー
寸法H2(mm)22
寸法M(mm)12×1.75
K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)680
材質(車輪)ウレタンゴム
許容荷重(N)1170
表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード30055
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。
用途OA機器・大型・中型の機器
材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)ナイロン(NRB)
寸法t(mm)3
許容荷重(kN)3
寸法W(mm)40
双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。
旋回部分は表面硬化焼入処理
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用
用途大型・中型の機器
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)
材質(車輪)MCナイロン(ブルー)
表面仕上げ焼付塗装(ブラック)
双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。
旋回部分は表面硬化焼入処理
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用
用途大型・中型の機器
材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)MCナイロン(ブルー)
表面仕上げ電解研磨
ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。
TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。
ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。
キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。
非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
施錠時でも庫内から非常脱出が可能です。非常解除用ワイヤ付き。
ハイセキュリティ錠前TVCシリンダーを標準装備し、防犯性、耐久性を向上しました。
TVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。
ハンドルを上から落とし込むだけでワンタッチでキャッチします。
キャッチ厚み30mmの薄型タイプです。
既存のハンドルに簡単に取付けられます。
ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。
非常解除した場合、リセットする事が可能です。
用途特装車・コンテナ車・保冷車のパイプハンドル用
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
排液バッグ、尿バッグ掛け、ケーブル等のフックとしてご使用できます。PP(ポリプロピレン)製でアルコール消毒が可能です。クリップ式で取り付けが簡単
アズワン品番7-673-01
関連キーワード