「パイプ 38mm」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット 材質EPDM ブラック 質量(g)20 種類ゴム足 内径(Φmm)24 硬度70°±5° 寸法D1(Φmm)34 寸法D2(Φmm)27 寸法d(Φmm)24 寸法H1(mm)38 適合パイプ23~26 寸法H2(mm)30 特性難燃性 タキゲンコード24168
1個
63 税込69
当日出荷

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン 形状自在車ストッパー付 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)プレス自在キャスター
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン 形状固定車 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)固定キャスター
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
415 税込457
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型) ステンレス製で耐食性に優れています。 高級機械用ベアリング内蔵。
用途門扉・食品機械・屋外用機器 材質フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ベアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ) 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 表面仕上げ研磨材使用
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
特価
2,067 税込2,274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン 形状自在車 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
902 税込992
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
1,909 税込2,100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)双輪固定キャスター
小型車輪で大きな許容荷重 偏平車輪の採用で走行安定性が抜群
用途大型・中型の機器・精密機械 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ナイロン(黒) 表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C) 標準色ブラック
1個
842 税込926
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ 標準色ブラック 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ 標準色ブラック 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法d(Φmm)11
1個
2,068 税込2,275
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。 車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)フェノール樹脂 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)プレス固定キャスター
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
79 税込87
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスター
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群。 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂 寸法H(mm)106 寸法t(mm)2.9 許容荷重(kN)3.43 寸法D(Φmm)75 寸法d(Φmm)10.5 製品質量(g)820 寸法W2(mm)38 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗料 寸法P1×P2(mm)103×52 寸法(L1×W1)(mm)123×72 タキゲンコード30895
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)双輪自在キャスター
ダブル車輪のため、相互の反転作用で旋回がスムーズ 偏平車輪の採用で走行安定性が抜群 取付け高さが低く小型
用途大型・中型の機器・精密機械 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ナイロン(黒) 表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C) 標準色ブラック
1個
1,463 税込1,609
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用自在キャスター
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。 本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)ナイロン(ベアリング入) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法P(mm)64 寸法t(mm)3.2 許容荷重(kN)3
1個
2,557 税込2,813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスター
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器 材質(本体)圧延鋼板(SPC) 材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器 材質(本体)圧延鋼板(SPC) 材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。 電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1082以下、ウレタンが107~1082です。 耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
用途電子部品搬送台車、医療機器 材質(本体)圧延鋼板(SPC) 材質(車輪)ウレタン(UR)、合成ゴム(R) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
588 税込647
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。 本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。
用途OA機器・大型・中型の機器 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)ナイロン(ベアリング入) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法t(mm)3.2 許容荷重(kN)3
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ウレタン 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法d(Φmm)11
1個
2,790 税込3,069
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)エンプラ 許容荷重(kN)2.94 製品質量(g)620 標準色ブラック 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31058
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

2ヵ所ロックの中型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。 密閉性に優れラッチの取付け位置が自由に選択できます。 左右兼用型
用途医療用機器・試験機・乾燥機扉用 材質ステンレス鋳物(SCS13) 表面仕上げバフ研磨
1個
2,380 税込2,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
16,434 税込18,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)