123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_) タキゲンコード24535
1個
170 税込187
当日出荷

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン 形状自在車ストッパー付 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)428 材質(車輪)ポリアミド(PA) 許容荷重(N)1000 適合径(Φmm)31.8~48.6 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31893
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)プレス自在キャスター
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 付属品六角ナット 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
456 税込502
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 旋回半径(mm)69 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
731 税込804
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
用途OA機器・計測機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)合成ゴム(R)ナイロン(N) 表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)固定キャスター
強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
415 税込457
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

K-415EA・K-415Aはストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 付属品六角ナット 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
374 税込411
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)合成ゴム 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等 材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400) 材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) 表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45) タキゲンコード24578
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン 形状固定車 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)キャリーマスター
機器の移動、据付けが容易にできます。 アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。
用途医療設備・半導体設備・工作機械
1個
1,572 税込1,729
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
特価
2,067 税込2,274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
1,909 税込2,100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型) ステンレス製で耐食性に優れています。 高級機械用ベアリング内蔵。
用途門扉・食品機械・屋外用機器 材質フレーム/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ベアリング/高炭素クロム軸受鋼(SUJ) 材質(車輪)ステンレス(SUS303) 表面仕上げ研磨材使用
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
902 税込992
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用自在キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g)548 材質(車輪)ポリアミド(PA) 許容荷重(N)1000 適合径(Φmm)31.8~48.6 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31894
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ 標準色ブラック 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

K-500・K-520と組合せて使用できます。
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ウレタンゴム 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。 ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロック ストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。
用途医療機器・ワゴン 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)ゴム 表面仕上げクロムめっき(MFCr)
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品六角ナット 寸法H2(mm)14
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で 旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)プレス固定キャスター
組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。
用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
79 税込87
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスター
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群。 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂 寸法H(mm)106 寸法t(mm)2.9 許容荷重(kN)3.43 寸法D(Φmm)75 寸法d(Φmm)10.5 製品質量(g)820 寸法W2(mm)38 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗料 寸法P1×P2(mm)103×52 寸法(L1×W1)(mm)123×72 タキゲンコード30895
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
用途大型・中型の機器 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック) 許容荷重(kN)3.92 製品質量(g)590 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31307
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド 適合FA-1820-2 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)115 適合パイプ径(Φmm)21.7 材質(軸受)ポリアミド6(PA6) タキゲンコード60294
1個
1,237 税込1,361
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)パイプエンド
樹脂製の為、パイプの回転がスムーズになります。 厚い扉のパイプエンド用として最適です。
用途冷凍冷蔵車・保冷車等の埋込みハンドル用 ねじ締めトルク1.6N・m以上での使用はご遠慮ください。
1個
68 税込75
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用自在キャスター
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ポリウレタン樹脂 表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易
用途重荷重用台車・大型機械 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)双輪自在キャスター
ダブル車輪のため、相互の反転作用で旋回がスムーズ 偏平車輪の採用で走行安定性が抜群 取付け高さが低く小型
用途大型・中型の機器・精密機械 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ナイロン(黒) 表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C) 標準色ブラック
1個
1,463 税込1,609
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。 エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。 車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック 走行跡が目立たない、グレー車輪。
用途医療機器、医療機器用ワゴン 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(車輪)エラストマー 本体/ホワイト、車輪/グレー
1個
2,334 税込2,567
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)双輪固定キャスター
小型車輪で大きな許容荷重 偏平車輪の採用で走行安定性が抜群
用途大型・中型の機器・精密機械 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)ナイロン(黒) 表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C) 標準色ブラック
1個
842 税込926
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
用途大型・中型の機器 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(車輪)MCナイロン(ブルー) 表面仕上げ電解研磨
1個
7,299 税込8,029
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。 車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(車輪)フェノール樹脂 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)重量用自在キャスター
旋回部のボールレース径が大きく、幅広車輪により優れた旋回性、走行安定性を備えています。 ストッパー付は旋回と車輪を同時にトータルロックストッパーの解除はレバー踏込式と優れた操作性を備えています。
用途医療機器・ワゴン 材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC) 材質(車輪)ゴム 表面仕上げクロムめっき(MFCr) 許容荷重(N)1000
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)