「ヒンジ 軽量」の検索結果
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)3
寸法L(mm)40
寸法W(mm)35
寸法d(Φmm)3.1
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)22
タキゲンコード10266
1個
¥62
税込¥68
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)6
寸法L(mm)80
寸法W(mm)45
寸法d(Φmm)4.3
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)35
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)30
タキゲンコード10268
1個
¥88
税込¥97
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1.5
強力スプリングによる自動閉扉機構付
スプリング強弱調節可能
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)4
寸法L(mm)60
寸法W(mm)35
寸法d(Φmm)3.6
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)22
寸法P3(mm)22
タキゲンコード10269
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)5
寸法L(mm)60
寸法W(mm)50
寸法d(Φmm)4.2
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)20
寸法P3(mm)20
タキゲンコード10267
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)3
寸法L(mm)36
寸法W(mm)50
寸法d(Φmm)3.5
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)34
寸法P2(mm)22
タキゲンコード10265
1個
¥64
税込¥70
4日以内出荷
羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。
摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。
樹脂製のため軽量です。
B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉
材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)
材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)
標準色アイボリー
タキゲンコード13260
1個
¥467
税込¥514
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。
接着剤で簡単に固定できます。
接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。
また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉
材質(羽根)ABS樹脂
材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)
質量(g)1
反力はロッドが縮む方向にかかり、伸びる方向にはかかりません。
特殊調整機構の採用によりニードル弁でダンパー力の微調整ができます。
樹脂を中心に使用しており軽量です。
取付けが簡単なコンパクト設計
作動はなめらかで静かです。
用途自閉装置付スライディングドア、一般家庭用、業務用ドアなどの緩衝器として
材質シリンダ:アルミニウム合金(A6063TD)、取付け部:ポリアミド(PA6)
使用温度範囲(℃)-10~60
引張荷重(N)0.5以下
適度な衝撃吸収特性が得られます。
樹脂製で小型、軽量です。
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)5~40
最大吸収エネルギー(J)0.8
速度範囲(m/s)0.5以下
ピストンロッド復帰力(N)3以下
タキゲンコード13385
1個
¥226
税込¥249
当日出荷