7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い) 材質(ねじ部)ステンレス(SUS) 材質(ナット)ステンレス(SUS) 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 質量(g)57 寸法L1(mm)72 材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2) 寸法L2(mm)21 寸法W(mm)56 寸法L3(mm)30 寸法H1(mm)19 寸法d1(Φmm)6.6 寸法d2(Φmm)14 寸法H2(mm)6 寸法P1(mm)38 寸法P2(mm)47.5 寸法H3(mm)10 寸法H4(mm)1 定格トルク(N・m)(2個)0~4 表面仕上げシボ加工 寸法M6
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度で扉を保持します。 扉の表面にヒンジが出ない裏蝶番タイプ。 調整ナットでトルク値を変更できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304) 仕様初期設定トルク:9.8~19.6cN・m 使用温度範囲(℃)0~40 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13279 定格トルク(cN・m)9.8~34.3
1個
878 税込966
5日以内出荷

ステンレス・チタン製で耐食性に優れています。
用途玄関・配分電盤 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)樹脂ピボットヒンジ
ヒンジピンに貫通穴が明いておりコードを通すことにより通電蝶番として使用できます。
材質ポリアセタール(POM) 質量(g)16(1セット) タキゲンコード11600
1個
188 税込207
欠品中

ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー 材質軟質塩化ビニル(PVC) 質量(g)75 材質(ベース)硬質塩化ビニル(PVC) 材質(ヒンジ)軟質塩化ビニル(PVC) タキゲンコード11526
1個
963 税込1,059
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000 t3.7)
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー 材質ベース部/硬質塩化ビニル(PVC)、ヒンジ部/軟質塩化ビニル(PVC) タキゲンコード11432
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ラバーヒンジ(L1000)
ヒンジの長さは任意にカットすることができます。 さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。 スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。 耐久回数5万回以上
用途特装車・バスリッド・フェンダー 材質ベース部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ヒンジ部/エチレンプロピレンゴム(EPDM) タキゲンコード11329
1個
5,624 税込6,186
4日以内出荷

関連カテゴリ