カテゴリ

  • 機構部品(135)
絞り込み
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)
  • モノタロウ(42)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,459)
  • MAZDA(マツダ)(1,254)
  • トヨタ(736)
  • TMEHジャパン(479)
  • スズキ(370)
  • 矢崎化工(295)
  • Kawasaki(283)
  • エスコ(256)
  • SMC(227)
  • RS PRO(218)
  • スバル(185)
  • ニッサン(182)
  • 水本機械製作所(177)
  • Panasonic(パナソニック)(155)
  • 三木プーリ(155)
  • イトーキ(131)
  • ミツビシ(119)
  • ホンダ(111)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プフ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)重量用自在キャスター(ストッパー付)TAKIGEN(タキゲン)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
ドアストッパー用P型 アタッチメント TAKIGEN(タキゲン)ドアストッパー用P型 アタッチメントTAKIGEN(タキゲン)
364税込400
1個
5日以内出荷
小型で軽量なため広範囲に利用できます。 側面取付けタイプ 床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、接地部/ゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30503
パイプレール用キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)パイプレール用キャスター(固定車)TAKIGEN(タキゲン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)428材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31893
パイプレール用キャスター(自在車) TAKIGEN(タキゲン)パイプレール用キャスター(自在車)TAKIGEN(タキゲン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用自在キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)548材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31894
重量用キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)重量用キャスター(固定車)TAKIGEN(タキゲン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ペダルロック TAKIGEN(タキゲン)ペダルロックTAKIGEN(タキゲン)
3,980税込4,378
1個
4日以内出荷
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能
用途大型・中型の機器・台車のストッパー材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げペダル/ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、本体/焼付塗装
ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)ステンレス超小型スライドレールTAKIGEN(タキゲン)
556税込612
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレスプレス固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレスプレス固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
重量用自在キャスター(ストッパー付き) TAKIGEN(タキゲン)重量用自在キャスター(ストッパー付き)TAKIGEN(タキゲン)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用低床型キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)エンプラ許容荷重(kN)2.94製品質量(g)620標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31058
重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。 弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)
用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂寸法L(mm)135寸法t(mm)3.2寸法W1(mm)86寸法W2(mm)42表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法P1×P2(mm)112×63
低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床重荷重用キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,358税込2,594
1個
4日以内出荷
旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)許容荷重(kN)2.94製品質量(g)610表面仕上げ本体:焼付塗装(ブラック)タキゲンコード31024
重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群。 長期間固定されても歪みが残りません。
用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂寸法H(mm)106寸法t(mm)2.9許容荷重(kN)3.43寸法D(Φmm)75寸法d(Φmm)10.5製品質量(g)820寸法W2(mm)38表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗料寸法P1×P2(mm)103×52寸法(L1×W1)(mm)123×72タキゲンコード30895
低床重荷重用キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床重荷重用キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
旋回部分は表面強化焼入処理。耐油・耐摩耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)スーパータフナイロン(ブラック)許容荷重(kN)3.92製品質量(g)590表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31307
重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用低床型キャスターTAKIGEN(タキゲン)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。 ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂許容荷重(kN)2.45製品質量(g)295標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31055
ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
1,909税込2,100
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
プレス大型固定キャスター(ゴム車) TAKIGEN(タキゲン)プレス大型固定キャスター(ゴム車)TAKIGEN(タキゲン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
双輪自在キャスター(ボルトタイプ) TAKIGEN(タキゲン)双輪自在キャスター(ボルトタイプ)TAKIGEN(タキゲン)
699税込769
1個
4日以内出荷
リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。 調整リングにより10mmの高さ調整ができます。 取付け高さが低く小型軽量です。 双輪のため小回りが利きます。
用途OA機器・ワゴン許容荷重(N)392
双輪 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)双輪 自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
取付け高さが低く小型 旋回がスムーズ 走行安定性抜群
用途大型OA機器材質本体/アルミニウム合金(ADC)、車輪/ナイロンブラック許容荷重(kN)1.47表面仕上げ本体/ビーズショット処理
超重量用双輪自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)超重量用双輪自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。
用途大型・中型低速運搬台車表面仕上げ電着塗装(黒色)
低床式旋回キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床式旋回キャスターTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
製品の高さが低いので機器の安定が保たれます。
用途大型・中型の機器材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ウレタンゴム車輪径(Φmm)50質量(g)780許容荷重(N)784表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30063
パイプガイド(Φ34用 L60×W100) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ34用 L60×W100)TAKIGEN(タキゲン)
1,758税込1,934
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1825N材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185適合パイプ径(Φmm)34材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60763
パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ21.7用 L46×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,237税込1,361
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-2材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)21.7材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60294
パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,237税込1,361
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60293
パイプガイド(Φ27.2用 L96×W80) TAKIGEN(タキゲン)パイプガイド(Φ27.2用 L96×W80)TAKIGEN(タキゲン)
1,744税込1,918
1個
4日以内出荷
樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60292
パイプエンド TAKIGEN(タキゲン)パイプエンドTAKIGEN(タキゲン)
68税込75
1個
4日以内出荷
樹脂製の為、パイプの回転がスムーズになります。 厚い扉のパイプエンド用として最適です。
用途冷凍冷蔵車・保冷車等の埋込みハンドル用 ねじ締めトルク1.6N・m以上での使用はご遠慮ください。
ステンレス 固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
902税込992
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ステンレス 自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,067税込2,274特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ステンレス プレス自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)ステンレス プレス自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪) ステンレス製で耐食性に優れています。 車輪径Φ100以上は主軸回転と取付け部旋回が同時にロックできるストッパー付(図とは形状が異なります)で旋回部にベアリングが入っているため重量物でも回転がスムーズです。
用途厨房室などの作業台・台車・ワゴン材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)
微音キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)微音キャスター(ストッパー付)TAKIGEN(タキゲン)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
優れた操作性と静粛性を備えています 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます 走行跡が目立たない、グレー車輪
用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
グレー車輪キャスター TAKIGEN(タキゲン)グレー車輪キャスターTAKIGEN(タキゲン)
389税込428
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
グレー車輪キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)グレー車輪キャスター(ストッパー付)TAKIGEN(タキゲン)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性
用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床重量用固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状固定車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)低床重量用自在キャスター(ストッパー付)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車ストッパー付材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床重量用自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)低床重量用自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床超重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床超重量用固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)ポリアミド(PA)表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
低床超重量用自在キャスター TAKIGEN(タキゲン)低床超重量用自在キャスターTAKIGEN(タキゲン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)圧延鋼板(材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(kN)6000表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)重量用固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
アジャスターフット付固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)アジャスターフット付固定キャスターTAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
移動用のキャスターと固定用のアジャスターフット(C-280)が一体化
用途OA機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
低床重荷重用キャスター(双輪タイプ) TAKIGEN(タキゲン)低床重荷重用キャスター(双輪タイプ)TAKIGEN(タキゲン)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。 旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理 耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(ー40~~+120℃)に優れたMCナイロン使用
用途大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
パイプフレームカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら