13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック装置付は押ボタンを90°回転させるとロックします。
用途分電盤・計測機器・防災設備 材質ステンレス(SUS303/SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード23942
1個
3,514 税込3,865
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)押ボタン錠
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 各種リンク装置(C-871-1、C-871-2)と組合せることによりワンタッチで開閉できます。
用途特装車・バス・トランクリッド・キャビン 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,137 税込2,351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)角型押ボタン錠
ロック装置付は押ボタンを90°回転させるとロックします。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)プッシュラッチ
樹脂で軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタンが大きく操作が行いやすいです。 全体にアールのついたソフトデザイン
用途バス・特装車の内装 材質ポリアセタール(POM) ブラック
1個
563 税込619
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)プッシュラッチ
樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)
用途屋内の軽量扉など 材質ポリアセタール(POM) グレー 質量(g)121
1個
1,305 税込1,436
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)「CP-482」用台座
樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)
用途屋内の軽量扉など 材質ABS樹脂 グレー 質量(g)70
1個
434 税込477
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)防水フラットハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・制御盤 付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)612 適合板厚(mm)1.6~2.3 表面仕上げ焼付塗装(ブラック) タキゲンコード4057
1個
4,038 税込4,442
4日以内出荷

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60672
1個
5,788 税込6,367
4日以内出荷

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60799
1個
33,434 税込36,777
4日以内出荷

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
98,034 税込107,837
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)2m延長ハーネス
鍵(KEY)を挿入して施解錠する操作を省くことができ、荷物の積み下ろし作業効率が向上します。
用途特装車、集配車、現金輸送車等 機能リモコンを携帯し、アンテナの電波受信範囲内でリモコンのボタン操作をすることで施解錠することが出来ます。(無線錠タイプ) 周波数(MHz)429 タキゲンコード50334
1個
4,723 税込5,195
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)メインハーネス
鍵(KEY)を挿入して施解錠する操作を省くことができ、荷物の積み下ろし作業効率が向上します。
用途特装車、集配車、現金輸送車等 機能リモコンを携帯し、アンテナの電波受信範囲内でリモコンのボタン操作をすることで施解錠することが出来ます。(無線錠タイプ) 周波数(MHz)429 タキゲンコード50333
1個
4,356 税込4,792
4日以内出荷

鍵(KEY)を挿入して施解錠する操作を省くことができ、荷物の積み下ろし作業効率が向上します。
用途特装車、集配車、現金輸送車等 機能リモコンを携帯し、アンテナの電波受信範囲内でリモコンのボタン操作をすることで施解錠することが出来ます。(無線錠タイプ) 周波数(MHz)429 タキゲンコード50337
1個
4,723 税込5,195
4日以内出荷