1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)一段型モニターアーム
アームは上下63°左右360°、モニターの首振りは上下95°左右60°の位置で保持します。 スプリングによるバランサー方式です。 本製品は5kgのモニターに合せて設定しています。
用途医療機器・コンピュータ周辺機器・工作機械 材質本体/電気亜鉛めっき鋼板(SEC)、軸部/ステンレス鋼板(SUS304)、カバー/ABS樹脂、台座/ポリアセタール(POM) タキゲンコード31605
1個
28,082 税込30,890
4日以内出荷

関連カテゴリ