閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)27
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13270
定格トルク(cN・m)13.1
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)10
寸法L(mm)25
寸法t(mm)1.2
耐荷重(kg)2(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.8
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)14
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10640
1個
¥122
税込¥134
当日出荷
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)16
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13273
定格トルク(cN・m)17.3
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)1.5
寸法L(mm)20
寸法t(mm)0.5
寸法D1(Φmm)1
寸法D2(Φmm)2.2
寸法W(mm)14
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10137
1個
¥96
税込¥106
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)30
寸法L(mm)51
寸法t(mm)1.5
耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)32
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10638
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)20
寸法L(mm)38
寸法t(mm)1.6
耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)26
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
商品タイプ穴なし
タキゲンコード10135
1個
¥136
税込¥150
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)19
寸法L(mm)38
寸法t(mm)1.5
耐荷重(kg)4(縦2ヶ使用時)
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)26
表面仕上げ光沢バレル研磨
商品タイプ穴あき
タキゲンコード10639
1個
¥158
税込¥174
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
B-1046の強力ばね圧型です。
用途船舶・車両・食品機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・車両などの操作盤
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研摩
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)10
寸法L(mm)25
寸法t(mm)1.2
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)5.8
寸法W(mm)32
寸法P1(mm)20
寸法P2(mm)14
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10136
1個
¥101
税込¥111
欠品中
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)6(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)35
寸法L(mm)51
寸法t(mm)1.6
寸法D1(Φmm)3
寸法D2(Φmm)6.5
寸法W(mm)38
寸法P1(mm)25
寸法P2(mm)32
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10134
1個
¥152
税込¥167
当日出荷
扉が180°開くため収納物の出し入れが容易です。
用途ダストボックス・収納庫
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)420
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード806230
1個
¥4,330
税込¥4,763
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)1(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)1.5
寸法L(mm)20
寸法t(mm)0.5
寸法D1(Φmm)1
寸法D2(Φmm)2.2
寸法W(mm)14
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード10641
1個
¥100
税込¥110
欠品中
スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
用途配分電盤・制御盤・工作機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数5
表面仕上げヘアライン仕上
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器
材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線
ねじ穴数4
表面仕上げヘアライン仕上
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)55
表面仕上げ管・羽根/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、軸/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10496
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質熱間圧延鋼板(SPHC)、快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)50
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10497
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)255
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10157
1個
¥628
税込¥691
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)535
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード10155
1個
¥1,046
税込¥1,151
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)549
表面仕上げ生地
タキゲンコード12838
1個
¥2,024
税込¥2,226
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)447
表面仕上げ生地
タキゲンコード12839
1個
¥1,575
税込¥1,733
4日以内出荷
折曲げて使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)384
表面仕上げ生地
タキゲンコード12840
1個
¥1,350
税込¥1,485
4日以内出荷
新タイプB-874-1になりました。旧タイプB-874とはトルク曲線が異なります。
回転反力が非常に大きいのでいろいろな扉の自動開閉機構に応用できます。
扉重量により最適なトルクを調整できます。
ガススプリング等のステータイプではないためスペースを取りません。
用途特装車・バン車等のハネ上げ扉・ゲート扉・スイングアップドア
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ焼付塗装
タキゲンコード13287
1個
¥30,357
税込¥33,393
当日出荷
強力スプリングによる自動閉扉機構付
スプリング強弱調節可能
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
スプリングの作用で扉の閉め忘れがありません。
用途ロッカー・配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)41
反力(N)0.32(N・m)
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード11905
1個
¥516
税込¥568
当日出荷
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。
扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。
ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他
使用温度範囲(℃)-5~+45
破壊トルク(Nm)3920c×2
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。
90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。
用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6
付属品取付け用ボルト、裏板
表面仕上げブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上
耐久回数1万回
関連キーワード