21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L100)
質量(g)25 寸法L1(mm)100 寸法t(mm)3 材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)97 寸法d(Φmm)5 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11588
1個
83 税込91
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L113)
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 質量(g)27 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)113 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)110 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11587
1個
77 税込85
当日出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)47 寸法L1(mm)113 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)14 寸法L2(mm)110 寸法d(Φmm)7 タキゲンコード10706
1個
295 税込325
当日出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)73 寸法L1(mm)113 寸法t(mm)3 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)16 寸法L2(mm)110 寸法d(Φmm)8 タキゲンコード10705
1個
456 税込502
当日出荷

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。 ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。) 曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック 材質一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
1個
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)0.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11901
1個
63 税込69
当日出荷

超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)0.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード13236
1個
74 税込81
当日出荷

クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 左型
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード13012
1個
1,047 税込1,152
4日以内出荷

クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 右型
用途クリーンルーム用蝶番 材質アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード13013
1個
1,047 税込1,152
4日以内出荷

アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。 可動部の簡易的な固定に最適です。 繰返し使用できます。
用途特装車 材質ステンレス 質量(g)31 タキゲンコード24711
1個
766 税込843
当日出荷

材質ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)16 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)65 寸法t(mm)2 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)62 タキゲンコード11611
1個
216 税込238
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジ
カール部は溶接してあります。 樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。 左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。 中型・大型扉に最適
用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
1個
10,258 税込11,284
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂カラーをカール部に組込んでいますので回転は非常にスムーズです。 ピンはナイロンナットで止めますので緩みません。 左右兼用型(ピン組替え)
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)10 表面仕上げバフ研磨 タキゲンコード11366
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 ピンは両端カシメされています。 中型・小型の側面扉や小扉に最適です。 左右兼用型
用途消防車・特装車・船舶 材質ステンレス鋼板(SUS304) 軸径(Φmm)10 表面仕上げバフ研磨
1個
2,699 税込2,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ドア用ヒンジ
小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 270°開き
用途特装車、小型・中型バン車 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)(扉)49 質量(g)700 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11916
1個
2,160 税込2,376
4日以内出荷

小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
用途特装車、小型・中型バン車 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(kg)(扉)49 質量(g)490 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード11915
1個
1,969 税込2,166
4日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1810) 小型・中型の扉に最適です。 左右兼用型(ピン組替え) 180°開き
用途特装車、小型・中型バン車 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)490 扉寸法(縦×横)(mm)1800×900 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード12707
1個
4,892 税込5,381
4日以内出荷

ヒンジの倒れ防止機能付。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。 ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品E型止め輪 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
933 税込1,026
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)樹脂ピボットヒンジ
ヒンジピンに貫通穴が明いておりコードを通すことにより通電蝶番として使用できます。
材質ポリアセタール(POM) 質量(g)16(1セット) タキゲンコード11600
1個
188 税込207
欠品中

ステンレス製で耐食性に優れています。 カール部は溶接してあります。
材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途特装車・平ボディー・ウイング車 材質ステンレス鋼板(SUS304) 付属品割ピン・ワッシャー 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
3,651 税込4,016
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)