69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で耐食性に優れています。 ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具 材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE) 表面仕上げ本体/鏡面バフ研磨
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
96 税込106
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)冷間圧延鋼材(SPCC) 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01475
1個
346 税込381
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型です。
用途配分電盤・計測機器 付属品ビスセット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:光沢バレル研磨、受け:鏡面バフ研磨 タキゲンコード23802
1個
847 税込932
当日出荷

調節ねじによりローラーの突出量を調整できます。
用途配分電盤・計測機器 付属品ビスセット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)95 表面仕上げ本体:ヘアライン仕上、受け:バレル研磨 タキゲンコード20830
1個
978 税込1,076
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)溶接ローラー
軸が隠れるので、外観を損ないません。
用途配分電盤、制御盤 材質管/みがき棒鋼(SGD)、軸/軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げ生地 タキゲンコード10446
1個
1,047 税込1,152
5日以内出荷

大型扉も確実に密閉します。 受座(FA-840S-1)が取り付け可能 ハンドルにスプリングを内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 付属品ポリアミド製パッキンシート 種別ローラー締りハンドル 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(ローラー部)ステンレス鋼(SUS304) 材質(グリップ)AAS樹脂 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
6,986 税込7,685
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。 OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵 受座はFA-841-S-1(掘り込みタイプ)・FA841-S-2(面付けタイプ)の2タイプが取り付け可能
用途防音扉などの大型密閉用扉 種別ローラー締りハンドル 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
12,352 税込13,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ローラー締りハンドル
大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質(本体)黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ローラーキャッチ(P=24)
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具 仕様抜き荷重:27N 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)16 寸法L1(mm)29 材質(ローラー部)ポリエチレン(PE) 寸法L2(mm)14.7 表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn) タキゲンコード20283
1個
77 税込85
当日出荷

ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。 強力密閉ができます。 左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品受座 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード60860
1個
4,723 税込5,195
当日出荷

1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
8,840 税込9,724
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 A-871(大型扉用)と合せてデザインの統一化が図れます。
用途特装車・バス・振動機器・リフトドア 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード02082
1個
431 税込474
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ローラーキャッチ(P=20)
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具 仕様抜き荷重:12N 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)10 寸法L1(mm)24.2 材質(ローラー部)ポリエチレン(PE) 表面仕上げ本体:亜鉛めっきユニクロ処理(MFZn) タキゲンコード20284
1個
68 税込75
当日出荷

材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60798
1個
33,434 税込36,777
4日以内出荷

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
98,034 税込107,837
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr) タキゲンコード60851
1個
17,567 税込19,324
4日以内出荷

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60672
1個
5,788 税込6,367
4日以内出荷

大型扉も確実に固定します。 外部より南京錠で施錠しても内部解除ボタンを押すことで解錠可能です。 電磁波対策機構(外部ハンドルと内部ハンドルを樹脂にて連結) ハンドルを開方向に回転することにより扉が5mm浮き上がり、パッキンの粘着や扉の凍結の際でもスムーズに開扉が可能です。 ロッド棒にて多点締めが可能です。 受座は埋込み用(FA-1837S-1)と面付け用(FA-1837S-2)があります。 受座(FA-1837S-1)は取付け位置の調整ができます。
用途通信機シェルター・収容箱・防音扉・電磁波防護扉などの大型扉 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード60799
1個
33,434 税込36,777
4日以内出荷

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)24 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01472
1個
472 税込519
4日以内出荷

ラッチ先端は滑らかに回転するローラー付です。 強靭性と使いやすさを追求した機能的で美しいデザインです。 ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途小型冷凍冷蔵庫用・各種貯蔵ボックス・厨房用機器・乾燥機の扉用 材質ステンレス鋼鋳物(SUS304) 寸法t2(mm)4 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
2,664 税込2,930
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)18 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01473
1個
472 税込519
4日以内出荷

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)18 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01471
1個
405 税込446
4日以内出荷

受座のねじを緩めスライドさせオフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。
用途FA-603用受座 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,137 税込2,351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤 材質冷間圧延鋼材(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01474
1個
224 税込246
4日以内出荷

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)18 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01575
1個
472 税込519
4日以内出荷

ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤 材質ポリアミド(PA6) 質量(g)33 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード02815
1個
338 税込372
4日以内出荷

ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤 材質ポリアミド(PA6) 質量(g)22 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03023
1個
297 税込327
4日以内出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)35 寸法L1(mm)23 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)24 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8×1.25 タキゲンコード21259
1個
299 税込329
当日出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)71 寸法L1(mm)54 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)32 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8×1.25 タキゲンコード21258
1個
429 税込472
当日出荷

ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
用途キュービクル・配分電盤 材質ポリアミド(PA6) 質量(g)21 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03024
1個
289 税込318
4日以内出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)58 寸法L1(mm)24 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)25.5 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21257
1個
379 税込417
当日出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)113 寸法L1(mm)54 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)34 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21256
1個
499 税込549
当日出荷

大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。 右用
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr) タキゲンコード60778
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

大型扉も確実に密閉します。 握り部に抗菌処理が施されています。 受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)があります。 受座(FA-836S-1)は取付け位置が微調整できます。 ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。 左用
用途防音扉などの大型密閉用扉 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MBCr) タキゲンコード60779
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、本体/ポリアミド(PA)(ブラック)、底部/熱可塑性ポリウレタン(TPU)(ブラック) 質量(g)69 寸法L1(mm)24 寸法D(Φmm)60 寸法L2(mm)26 許容荷重(N)垂直:588 表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21255
1個
429 税込472
4日以内出荷

受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調整できます。 ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 FC-708Nと組合せてご使用ください。 閉込め事故防止のため、ハンドルだけでなく、受座にも安全装置を採用した安全脱出機構 受座のねじを緩めスライドさせ、オフセット高さが調節できます。
用途FA-602用受座 ウォークインタイプの冷凍冷蔵庫 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,361 税込2,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチとの接触部分は滑らかに回転するローラー付です。 受座のねじを緩めローラー付フックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)360,120 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 400 タキゲンコード60021
1個
1,461 税込1,607
当日出荷

ローラーの働きで強力に密閉します。
用途シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉 付属品ロッド(ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け 材質亜鉛合金(ZDC)、ロッド棒受け・ガイド/ステンレス鋼板(SUS304)、ロッド棒/軟鋼線材(SWRM) 質量(g)984 表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03096
1個
6,120 税込6,732
4日以内出荷