「共通鍵」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法(mm)20×42
質量(g)9
タキゲンコード21459
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)14
表面仕上げニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード21292
1個
¥511
税込¥562
当日出荷
C-133-1-300、C-134-1-300、C-332-1、C-332-2、KA-1140と鍵番号を共通にできます。
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
材質錠前/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
耐電圧(50/60Hz、1分間)、非連続端子間AC1000V、各端子と非連続金属部間AC1500V、各端子とアース間AC1500V
使用周囲温度(℃)-25~+85(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
最小適合負荷DC15V・0.1A(抵抗負荷)
接点材質銀めっき
耐振動カタ振幅0.75mm、10~55Hz接点開離1ms以下
耐久性機械的1,000万回以上、電気的5万回以上
絶縁抵抗100MΩ以上(500VDC)
表面仕上げ錠前/クロムめっき(MBCr)キー/ニッケルめっき
鍵300
耐衝撃294m/s2以上(接点開離1ms以下)
鍵はリバーシブルタイプ
鍵違いは1500通り
コインロックC-187-3と共通キーで使用できます。
パネル突出し3mmの薄型タイプ
用途各種コンピュータ・電源装置
付属品キー2本
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
関連キーワード