扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品受座・キー2本
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵400
タキゲンコード60693
1個
¥5,341
税込¥5,875
4日以内出荷
小型ながら強靭構造、激しい扉の開閉にも適応します。
スムーズな操作性です。
左右兼用型
用途冷凍冷蔵庫・小型ボックスの扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)1210
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60009
1個
¥8,434
税込¥9,277
当日出荷
扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品受座・キー2本
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード60694
1個
¥4,892
税込¥5,381
4日以内出荷
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品キー2本
材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)
鍵350
手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。
施錠の場合でも確実に開扉できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品割りピン2本
材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)
材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
コーティング黒色塩化ビニル
表面仕上げレバー:バレル研磨
タキゲンコード60701
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。
施錠の場合でも確実に開扉できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
付属品割りピン2本
材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304)
材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
コーティング黒色塩化ビニル
表面仕上げレバー:バレル研磨
タキゲンコード60700
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
半永久的に抗菌効果を持続します。
取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。
化粧カバーでデザイン一新
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用
付属品キー2本
材質ステンレス鋼棒(SUS303)
質量(g)1180
表面仕上げレバー/抗菌シルバーメタリック焼付塗装
タキゲンコード60651
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。
ハンドルとの噛み合いを調整できます。
FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質本体/ステンレス鋳物(SUS304)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂
表面仕上げ本体/電解研磨
タキゲンコード60933
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
取付け穴は長穴のため、受座とのかみ合わせを調整できます(前後約3mm)。調整できないタイプの座金もあります(FA-772-NA)。詳細はお問合せください。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉用セイフティハンドルFA-602・FA-662と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
付属品キー2本
質量(g)1025
表面仕上げ本体:抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵350
材質(化粧カバー)抗菌剤練込みABS樹脂
タキゲンコード62862
1個
¥4,610
税込¥5,071
当日出荷
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
付属品キー2本
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60927
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
質量(g)3100
パイプ長(mm)988
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60683
1個
¥2,807
税込¥3,088
4日以内出荷
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
付属品キー2本・受座
質量(g)3225
パイプ長(mm)1188
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60684
1個
¥3,593
税込¥3,952
4日以内出荷
2ヵ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側から連動安全装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
質量(g)3065
パイプ長(mm)888
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、パイプ/バフ研磨
鍵0350
タキゲンコード60682
1個
¥2,470
税込¥2,717
4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
錠前・南京錠により施錠の場合でも庫内側より庫内安全棒(FC-700・FC-701・FC-702・FC-702-B)の作動により開扉できる安全機構です。
取付けねじはキャップで隠すため外観がスッキリします。
取付けは密閉性セフティハンドルFA-602・FA-662・FA-772と互換性があります。
首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL)
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂
付属品キー2本
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵0350
タキゲンコード60924
1個
¥4,386
税込¥4,825
当日出荷
錠前による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。
本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。
左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの小型扉用
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)900
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60015
1個
¥6,746
税込¥7,421
当日出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
閉込め事故防止のため安全脱出機構を設けてあります。
取付け穴は長穴のため、受座との噛み合わせを調整できます。
ハンドルとの噛み合いを調整できます。
FA-1740S-2・FA-740S-2はFA-772S-2・FA-772S-2Rと取付け互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉
材質本体/アルミニウム合金(ADC)、ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂
付属品キー2本
表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装(シルバー)
鍵0350
タキゲンコード60925
1個
¥1,576
税込¥1,734
当日出荷
側面付けタイプの密閉ハンドルです。
半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。
ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。
付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。
左右兼用型
用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂
付属品キー2本・受座
質量(g)1820
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60864
1個
¥10,200
税込¥11,220
4日以内出荷
材質ボディー/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品キー2本
鍵350
関連キーワード