6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAKIGEN(タキゲン)シールアップボルト
筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,106 税込1,217
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げビーズショット処理
1個
1,632 税込1,795
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッド棒はストレートに取付きます。 曲げ加工不要でセンターが決まります。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(AC-100-E-TAK60) ハンドルは取扱いやすいスイングフラットタイプ 止め金と合せて三点締めができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(コントロールセンターを裏返すと左右の入替えができます)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品止め金用ジョイント・止め金用ねじ・キー2本・ビスセット・取付け板 質量(g)760 最大適合板厚(mm)3.2 表面仕上げハンドル:サチライトクロムめっき(MZCr)、コントロールセンター:クロムめっき(MZCr)
1個
6,802 税込7,482
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)A-140用アース板
静電気などの帯電を防止します。 導通をとることにより、シールド効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤 材質銅ブスバー(C1100) 表面仕上げニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード04333
1個
420 税込462
4日以内出荷

樹脂製で軽量です。 取付けはプッシュインタイプで簡単です。 ハンドルはNo.0061-H・No.0062-Hハンドルをご使用ください。(旧CP-316専用ハンドルもご使用できます。) 左右兼用型
用途小型情報通信機器(デジタル装置、磁気ディスク装置)のEMI防止用シールドラック 通信機器・測定機器 情報通信機器の小型制御盤 材質ポリアミド(PA6:30G) 標準色ブラック 適合扉厚(mm)1.5・1.6・2.0(※2.0mmでの使用はパッキン不可) タキゲンコード23636
1個
329 税込362
6日以内出荷