ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部分に樹脂を使用しており、作動が非常に滑らかです。
左右兼用型
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様前蓋用
許容荷重(N)196
表面仕上げヘアライン仕上
樹脂の摩擦を利用してブレーキが掛かり扉をゆっくりと開きます。
調整機構付で扉の開く速度を自由に変えられます。
右用・左用(本図・写真共に右用です)
用途測定機、制御機などの屋内機器
材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、ブレーキ部/ポリアセタール(POM)
質量(g)230
トルク(N・m)推奨最大使用扉:11.8(使用例:扉奥行き寸法600mm、重心位置300mm、扉質量4kg)
表面仕上げシャフト/ニッケルめっき(MFNi)
関連キーワード