18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
563 税込619
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード4714
1個
4,614 税込5,075
5日以内出荷

A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 鍵なし タキゲンコード4715
1個
4,306 税込4,737
5日以内出荷

鍵穴付は南京錠で施錠できます。 大型パチン錠で締付け強度が優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 仕上ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き) レバーのガタつきを抑えるコイルばねを内蔵。
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
405 税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製のため柔軟性があり床面に傷がつきません。 突起が少なく人に優しいソフトデザインです。 鍵穴付は南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチやボックス アイボリー 質量(g)43 材質ポリアミド66(PA66) 標準色アイボリー
1個
578 税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 シンプルな設計で大幅なコストダウンに成功 錠前付タイプと南京錠施錠(鍵なし)タイプがあります。
用途特装車・コンテナ等のパイプハンドル用 付属品キー2本 材質ステンレス鋼鋳物(SCS13) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 T0230
1個
6,295 税込6,925
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)パチン錠
南京錠で施錠ができます。(鍵穴付き)
用途計測機器・制御盤・工作機械・分電盤 寸法H2(mm)9
1個
404 税込444
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アールの付いたソフトなデザインです。 鍵穴付は、南京錠で施錠ができます。 ステンレス製の大型パチン錠で締付け強度が優れています。 ステンレス製で耐食性に優れています
用途大型・中型筐体の蓋・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 仕上バフ研磨
1個
942 税込1,036
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 付属品キー2本 表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)
1個
12,041 税込13,245
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ワイヤーファスナー
負荷のかかる部分にステンレスを使用し強度を上げ、他の部分は軽量化のため樹脂を使用しています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 鍵穴付で南京錠で施錠できます。 ワイヤーアームの長さは3タイプから選べます。 樹脂とステンレスで耐食性に優れています。
用途船舶・車両 グレー
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南京錠で施錠ができます。(Bタイプのみ鍵穴付き) ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途計測器・通信機器・測定機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)C-1547用ゴムキャップ
鍵穴にごみやほこりなどの異物が侵入するのを防ぎます。 南京錠による筐体への傷防止
用途C-1547用ゴムキャップ
1個
507 税込558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口
1個
620 税込682
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口 付属品キー2本 材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 鍵違い数11万8000通り 表面仕上げ本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr) タキゲンコード24662
1個
675 税込743
4日以内出荷

フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
用途可搬型発電機・特装車・建機 付属品キー2本、ボルト付き・ 南京錠施錠タイプ 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)354 標準色ブラック 表面仕上げ電着塗装 番号:南京錠施錠 タキゲンコード4176
1個
2,494 税込2,743
4日以内出荷

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。 TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。 直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。
用途大型フェンス・点検口 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 材質弦:ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部:快削黄銅棒(C3604BD) 付属品キー2本 材質(キャップ)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 鍵違い数(最大)11万8000通り 表面仕上げ本体:電解研磨、弦:バレル研摩、錠前部:クロムめっき(MBCr) タキゲンコード23949
1個
787 税込866
7日以内出荷