鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。
大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
標準色ブラック
寸法M(Φ)5~10段付穴
取手部は閉じる方向に常にテンションがかかります。
振動による干渉音を小さくするため、当たりゴムが取付けられています。
用途床下収納庫・点検扉
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
タキゲンコード04596
1個
¥2,267
税込¥2,494
当日出荷
A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型
ステンレス製で耐食性に優れています。
取手部に合成ゴムを付け握りやすくしました。
用途計測機器・小型コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
ハンドル機構部を保護し防塵と耐食性を向上させます。
現在ご使用のハンドルを取外すことなく装着できます。
凍結防止剤などに対する劣化度に優れています。
耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
用途トンネル内・寒冷地・塩害地域のA-140ハンドル機構部の保護
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
タキゲンコード01931
1個
¥338
税込¥372
5日以内出荷
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
付属品大ナット・ビスセット
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
シャッター付き錠前を使用
A-33-1と取付け寸法に互換性があります。
左右兼用型
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本、大ナット、ビスセット
最大適合板厚(mm)1.6
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵200
タキゲンコード04489
1個
¥125
税込¥138
4日以内出荷
ハンドルを保護し防塵と耐食性を向上させます。
EPDM製で耐久性・耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
用途A-481シリーズ専用防塵キャップです。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
ステンレス製で耐食性に優れています。
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
表面仕上げ本体/切削加工
鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
付属品大ナット・ビスセット
タキゲンコード04556
1個
¥676
税込¥744
4日以内出荷
ゴムパッキンによる防塵構造です。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
取付けにA-154と互換性があります。
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ扉に最適
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本
質量(g)810
標準色ブラック
最大適合板厚(mm)1.5
表面仕上げ焼付塗装
鍵200
タキゲンコード02005
1個
¥4,048
税込¥4,453
4日以内出荷
三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。
高級感のあるデザイン
ゴムパッキンによる防塵構造
ワンタッチ開閉
用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適
付属品キー2本
防水規格IPX6対応
重塩害向けに開発されたため耐塩性を必要とする扉に最適です。
錠前部を雨水や粉塵から守るゴムキャップを標準装備
従来のシートパッキンから、軟質性ゴム成形の凸型パッキンに変更。密着性がアップしました。
ハンドル軸部はダブルOリング仕様になっており、防水性・操作性がアップ。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
アルミ製で軽量です。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途屋外情報盤・屋外通信機器用ラック・立体駐車場操作盤
材質アルミニウム合金(ADC)
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
質量(g)179
適合板厚(mm)1~2.5
表面仕上げシルバーメタリック塗装
鍵TAK60
タキゲンコード04078
1個
¥3,485
税込¥3,834
4日以内出荷
雨水や粉塵から錠前部を保護するため防塵キャップを標準装備。
軟質性ゴム成形の凸型パッキンを採用。密着性が向上しました。
取付け板に仮止めボスを設け、作業性が向上しました。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途配分電盤・制御盤・情報盤・通信機器用ラック
材質ポリアミド(PA6-GF30)
付属品取付け板・止め金(AC-25-E-4)・ビスセット・キー2本
標準色ブラック
表面仕上げシボ仕上
ワンタッチ機構(ロック時オートロック)
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂(難燃性)を使用しています。
防水タイプ(ダブルOリング・凸型シートパッキン使用)
軟質性ゴムの凸型成型パッキンを採用。密着性が向上しました。
取付け板は、ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。
パネル穴明け寸法は、A-480-1・A-490-1と互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途大型キュービクル/制御盤・通信機器用ラックなど
付属品取付け板・止め金:AC-25-E-1・ビスセット・キー2本
材質ポリアミド(PA66-GF25)
質量(g)441
標準色ブラック
最大適合板厚(mm)3.2
表面仕上げシボ仕上(意匠面)
鍵番号:0200
タキゲンコード4391
1個
¥2,650
税込¥2,915
4日以内出荷
南京錠による施錠の場合でも庫内側より安全押棒(FC-605)の作動により開扉できる安全機構です。
受座は取付け位置、締代微調整可能です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途暖房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
材質押棒/グラスファイバー、フランジ/ポリアミド(PA)、ゴムキャップ/天然ゴム
タキゲンコード62536
1個
¥761
税込¥837
4日以内出荷
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
鍵と抜差しハンドル両方で施錠、解錠する安全機構
施錠時は内蔵クラッチ機構により止め金が固定します。
左右兼用型
用途制御盤・通信機器・各種小型筐体
付属品キー2本・クリップ
適合板厚(mm)2.3~3.2
表面仕上げシルバーメタリック焼付塗装
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
関連キーワード